LLAVE TUBO EN T - LÍNEA COMPLETA

Nuestras llaves de tubo se diferencian por sobre el resto de las marcas. Estas herramientas manuales sirven para apretar o aflojar tornillos y tuercas hexagonales. Posee un mango transversal y una varilla cilíndrica niquelada. De los cinco ejemplares con los que contamos, la variación de las puntas va desde los 8 hasta los 15 mm y el largo oscila entre 200 y 300 mm.

 

Las imágenes son ilustrativas

Línea completa

LLAVE TUBO EN "T"  8MM - LARGO 200MM

LLAVE TUBO EN "T" 8MM - LARGO 200MM

Cód: 90613 121 08
$ 36605.58
LLAVE TUBO EN "T" 10MM - LARGO 230MM

LLAVE TUBO EN "T" 10MM - LARGO 230MM

Cód: 90613 121 10
$ 38199.09
LLAVE TUBO EN "T" 11MM - LARGO 230MM

LLAVE TUBO EN "T" 11MM - LARGO 230MM

Cód: 90613 121 11
$ 46641.91
LLAVE TUBO EN "T" 12MM - LARGO 230MM

LLAVE TUBO EN "T" 12MM - LARGO 230MM

Cód: 90613 121 12
$ 47127.66

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.