Cód. 90893 050 004 | Peso 0.39Kg. | Vto: 03/11/2024

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Aceite multicorte para lubricar trabajos mecanizados

PRECIO DE LISTA $ 58462.89
$ 30401.00 IVA incluido
48% OFF PRECIO PROMO
Usos:
Ideal para lubricar todo tipo de maquinaria, apto para acero inoxidable y aluminio

Aplicaciones:
Para taladrar, rectificación de roscas, formación de roscas, tornear, fresar, escariar y aserrar, también para acero de alta aleación, acero de construcción, metales no ferrosos y metales preciosos. 

Características:
Enfría cuando comienza a rociarse
Excelente protección a la corrosión
Evita la formación de viruta


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

Cód: 90893 121
Precio Lista $ 17653.9
KIT DE 10 FRESAS METALICAS

KIT DE 10 FRESAS METALICAS

Cód: 90616 100
Precio Lista $ 259207.41
GRASA MULTIUSO III - NSF 400G

GRASA MULTIUSO III - NSF 400G

Cód: 90893 107 002
Precio Lista $ 41636.1
GEL DECAPANTE X 1,2Kg

GEL DECAPANTE X 1,2Kg

Cód: 80893 982
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
Precio Lista $ 15880.04
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30

Cód: 90632 313 030
Precio Lista $ 87335.38
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32

Cód: 90632 900 032
Precio Lista $ 12577.95
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 6 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 6 MM.

Cód: 90698 14
Precio Lista $ 37030.84

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.