Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Código 90893 102 100 | Peso 0.44Kg. | Vto. 17/07/2027
Embalaje de 1 unidades
Spray antiadherente ecológico para soldaduras MIG, diseñado para evitar que las salpicaduras se adhieran a superficies metálicas y boquillas, sin afectar procesos posteriores como pintura o galvanizado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 31.801,22
6
$ 29.680,09
7% OFF
12
$ 27.560,17
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El spray antiadherente para soldaduras de Würth es un producto ecológico formulado para proteger superficies metálicas y boquillas de soldadoras contra la adhesión de salpicaduras durante el proceso de soldadura MIG. Su naturaleza tixotrópica permite que las sustancias activas se adhieran a superficies verticales sin chorrearse ni formar gotas. No contiene silicona ni solventes, lo que lo hace compatible con procesos posteriores como pintura o galvanizado. Además, actúa como protección temporaria contra la corrosión y posee un efecto refrigerante que minimiza el cambio de color por elevación de temperatura.

Usos

Se utiliza para proteger piezas metálicas y boquillas de soldadoras durante trabajos de soldadura MIG, evitando que las salpicaduras se quemen y se adhieran. Es ideal para procesos de fabricación, mantenimiento y reparación en industrias metalúrgicas, automotrices, de maquinaria pesada y estructuras metálicas.

Características

Spray ecológico sin silicona ni solventes. Naturaleza tixotrópica: no chorrea ni forma gotas. Compatible con procesos de pintura y galvanizado. Protege contra la corrosión. Efecto refrigerante: minimiza el cambio de color por temperatura. Facilita la remoción de residuos de soldadura. Film delgado y adherente.

Aplicaciones

Se aplica sobre aluminio, acero de construcción, acero inoxidable, metales no ferrosos y antorchas de soldar. Es apto para superficies verticales y zonas expuestas a altas temperaturas durante la soldadura

Beneficios

Evita el uso de productos agresivos para remover salpicaduras, reduce el riesgo de formación de poros o grietas por hidrógeno inducido, y permite una limpieza sencilla. No interfiere con tratamientos posteriores como pintura o galvanizado, lo que mejora la eficiencia del proceso productivo. Su fórmula ecológica y sin silicona lo hace seguro para múltiples aplicaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda aplicar el producto con moderación para evitar la formación de poros en la soldadura, especialmente en aceros sensibles o sometidos a esfuerzos críticos. Antes de galvanizar, se debe limpiar la superficie con agua caliente a alta presión o con un desengrasante que contenga solvente. Estas recomendaciones se basan en experiencia práctica; se sugiere realizar pruebas previas según las condiciones específicas de aplicación.

También te puede interesar

También te puede interesar