Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TINTURA PARA PLASTICO NEGRO

Código 90893 280 1 | Peso 0.14Kg. | Vto. 01/05/2030
Embalaje de 1 unidades
Tintura sin solventes para restaurar plásticos gastados, opacos o rayados en vehículos y motos. Fácil de aplicar, con acabado rugoso y resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 75.911,77
6
$ 70.850,34
7% OFF
12
$ 65.790,12
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Tintura para Plásticos de Würth es un producto diseñado para devolver el aspecto original a superficies plásticas deterioradas. Su fórmula libre de solventes permite una aplicación segura y sencilla, generando un acabado rugoso que mejora la apariencia visual de plásticos envejecidos. Se presenta en envase de 75 ml y está disponible en color negro. No requiere herramientas especiales para su aplicación, ya que se utiliza con esponja. Es sensible a la humedad, por lo que debe aplicarse sobre superficies completamente secas y no debe mojarse hasta que esté totalmente curado (24 horas). No se recomienda aplicar bajo exposición directa al sol, ya que puede generar imperfecciones.

Usos

Se utiliza para restaurar visualmente plásticos opacos, rayados o desgastados en vehículos y motos. Es ideal para tareas de mantenimiento estético en talleres, concesionarias, lavaderos, y en procesos de reacondicionamiento de unidades usadas.

Características

Sin solventes Color: Negro Contenido: 75 ml Acabado: Rugoso Aplicación con esponja Tiempo de secado completo: 24 horas No aplicar a temperaturas inferiores a +7°C Sensible a la humedad

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre paragolpes, alfombras de cuero sintético, paneles interiores plásticos, partes de goma, y componentes plásticos de motos. No es apto para superficies húmedas ni para uso en condiciones de exposición directa al sol durante la aplicación.

Beneficios

Restaura plásticos gastados a su condición original sin necesidad de repuestos. Su aplicación es rápida, limpia y sin solventes, lo que lo hace seguro para el operario y el entorno. Mejora la estética del vehículo sin alterar la textura original del plástico.

Importante, a tener en cuenta

La superficie debe estar completamente seca antes de aplicar. No mojar ni lavar hasta que el producto esté totalmente seco (24 horas). Evitar aplicar bajo el sol directo para prevenir imperfecciones. La terminación no es lisa, sino con efecto rugoso. No guardar ni aplicar a temperaturas inferiores a +7°C. Enmascarar las zonas cercanas para evitar manchas en la carrocería.

También te puede interesar

También te puede interesar