Cód. 90186 35 16 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO FIX BICROMATIZADO 3.5X16

indicado para utilizar en construcciones con todo tipo de maderas, MDF, entre otros materiales.

Embalaje de 1000 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
1000
$ 21.78
5000
$ 20.57
10000
$ 19.36

Usos: 

El Tornillo fix se destaca por su puntaaguja y filos de rosca, perfora y rosca en aluminio, madera y láminasmetálicas.
Junto con el tarugo de nylon ofrece una buena resistencia a la tracción.
Ambos son recomendados para fijar en hormigón, mampostería, paredes revestidasy otros de semejantes características.
En construcciones secas fijan la solera a la pared o cielorraso.

                                                                                                                                                                             

Aplicaciones:  

Para utilizar en madera, aluminio,placas metálicas y tarugos.                                                                                                                                                                                                                                            

Características:

Acabado Fosfatizado y dorado.
Material: acero al carbono.
Encastre: Pozidrive (PZ2)
Punta: Aguja.
Cabeza: Frezada.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNILLO FIX BICROMATIZADO 3.5X16

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.