UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPORTE DE TRABAJO LIVIANO PLEGABLE

Código 90714 58 271 | Peso 8.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Soporte de trabajo liviano.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 252.458,03 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El soporte se pliega de manera sencilla. Esto facilita el almacenamiento y, por lo tanto, ahorra espacio. El montaje de las piezas individuales es muy sencillo y se realiza en muy poco tiempo.

Características

Capacidad máxima de 129kg. Caños de 1" fabricados en acero recubiertos con espuma de 1/2". Altura ajustable desde 828mm a 1016mm de altura. Liviano, pesa tan solo 6,25kg. Las barras han sido fabricadas en acero de alta calidad. Con un diámetro de 1" proporcionando una gran estabilidad. El soporte plegable de protectores de goma en las patas proporcionan una alta estabilidad, evitando desplazamientos.

Aplicaciones

Especial para trabajos puertas, guardabarros, capos y parachoques. El soporte de trabajo resulta ideal para colocar sobre el parabrisas a la hora de retirar o aplicar materiales adhesivos.

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar