Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERA NEUMATICA

Código 90703 861 | Peso 1.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Tijera neumática diseñada para realizar cortes rectos en diversos materiales, ofreciendo precisión y facilidad de uso en trabajos industriales y profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La tijera neumática Würth es una herramienta liviana y ergonómica, fabricada con carcasa de aluminio, que permite operar con una sola mano. Funciona con aire comprimido a una presión de 6,3 bar y alcanza hasta 2500 ciclos por minuto, garantizando cortes rápidos y seguros. Está especialmente diseñada para cortes rectos en lámina, plástico, aluminio y metales de calibre 18 o superior, incluyendo acero hasta 1,2 mm de espesor. Su control de velocidad brinda máxima seguridad y precisión, incluso en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para realizar cortes rectos en procesos de fabricación, mantenimiento y reparación donde se requiera trabajar con láminas metálicas, plásticos o aluminio. Es ideal para tareas en talleres mecánicos, herrerías, industrias publicitarias y trabajos de montaje que demanden precisión y rapidez.

Características

La tijera neumática cuenta con una presión de trabajo de 6,3 bar y un peso de 1,36 kg, lo que la hace liviana y fácil de manipular. Su consumo de aire es de 198 litros por minuto, permitiendo un rendimiento eficiente en tareas continuas. Está diseñada para cortar acero con un espesor máximo de 1,2 mm y utiliza una manguera de 9 mm de diámetro con entrada de aire de ¼”. Su carcasa está fabricada en aluminio, brindando resistencia y durabilidad, mientras que su largo total es de 216 mm. Además, alcanza una velocidad máxima de 2500 ciclos por minuto, garantizando cortes rápidos y precisos.

Aplicaciones

Aplicable sobre materiales como acero (hasta 1,2 mm), aluminio, lámina metálica, plásticos y otros metales livianos. Es adecuada para entornos industriales, talleres de carrocería, herrería artística y trabajos en estructuras metálicas.

Beneficios

Ofrece cortes precisos y seguros gracias a su control de velocidad, reduciendo riesgos en espacios cerrados. Su diseño liviano y ergonómico permite trabajar cómodamente con una sola mano, aumentando la productividad. Además, su versatilidad para diferentes materiales la convierte en una herramienta indispensable para múltiples aplicaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

La tijera neumática está diseñada únicamente para cortes rectos, no apta para cortes curvos. Se recomienda utilizarla con aire comprimido regulado a la presión indicada y mantener las cuchillas en buen estado para garantizar un rendimiento óptimo. Almacenar en un lugar seco y limpio para evitar daños en la carcasa y componentes internos.

Datos técnicos

CPM (Máxima cantidad de ciclos por minuto) 2500
Presión de aire bar 6,3
Peso kg 1,36
Consumo de aire l/min 198
Espesor de trabajo acero mm 1.2
Diam. Manguera mm 9
Entrada aire ¼”
Carcasa Aluminio
Largo mm 216

También te puede interesar

También te puede interesar