Ideal para:
- Procesos de corte de chapa.
- Trabajos de instalación de aire acondicionado, instalación de equipos de audio, etc.
- Corte de perfiles de aluminio, fibra de vidrio, plásticos y madera.
- Con palanca de accionamiento con desbloqueo de seguridad.
- Régimen: 10000c/min
- Presión de trabajo: 6.3 bar
- Peso: 900g
- Longitud: 216 mm
- Rosca de acople: 1/4 "G
- Consumo de aire: 141.5 l/min
- Diámetro de manguera: 9 mm
- Espesor de trabajo: 1.6 a 2 mm
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 28 de 02 de 2021, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.