UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REGULADOR DE AIRE BASIC

Código 90699 261 100 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Regulador de aire básico con manómetro analógico para medición de presión en herramientas neumáticas, especialmente pistolas de pintura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 40.445,46 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El regulador de aire Basic de Würth está diseñado para controlar y medir la presión en sistemas neumáticos. Incorpora un manómetro analógico que indica la presión en unidades Bar y PSI, permitiendo ajustes precisos para un funcionamiento seguro y eficiente. Fabricado en metal, ofrece resistencia y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Su conexión estándar de 1/4” asegura compatibilidad con la mayoría de las herramientas neumáticas.

Usos

Se utiliza para regular la presión de aire en pistolas de pintura y otras herramientas neumáticas, garantizando un flujo constante y adecuado para obtener acabados uniformes y evitar sobrepresión.

Características

Material: Metal. Conexión: 1/4”. Unidades de medición: Bar y PSI. Manómetro analógico integrado. Diseño compacto y fácil de instalar.

Aplicaciones

Ideal para talleres de pintura, mantenimiento automotriz, industria metalúrgica y procesos donde se requiera control preciso de presión en equipos neumáticos.

Beneficios

Permite ajustar la presión de manera rápida y segura. Mejora la calidad del trabajo al evitar variaciones de presión. Compatible con múltiples herramientas neumáticas. Construcción robusta para uso prolongado.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la presión máxima admitida por la herramienta antes de ajustar. Instalar correctamente para evitar fugas. No utilizar en sistemas que requieran resistencia a disolventes o agua (para ello se recomienda la versión Premium).

También te puede interesar

También te puede interesar