Esta herramienta se utiliza para trabajos de lijado en procesos de reparación, preparación de superficies y acabados, especialmente en tareas que requieren precisión y continuidad, como en talleres de chapa y pintura, mantenimiento industrial, metalúrgica y producción en serie.
Cuenta con una superficie de trabajo de 70 x 400 mm, un largo total de 400 mm y un peso de 2,5 kg. Posee entrada de aire con rosca 1/4" G, requiere una manguera de al menos 9 mm de diámetro, consume 224 litros de aire por minuto y opera a una presión de 6,3 bar (90 PSI). Su sistema de pistón doble mejora la potencia y evita bloqueos.
La lijadora neumática funciona aún sobre rellenos de plástico en cualquier etapa de endurecimiento de forma fácil y con suavidad
Ofrece una operación suave y potente, incluso sobre materiales no completamente curados, lo que reduce tiempos de espera y mejora la productividad. Su diseño para uso con ambas manos permite mayor control y comodidad, y el sistema de pistón doble asegura continuidad en el trabajo sin interrupciones por atascos.
Es fundamental utilizar el racor recomendado (código 90699 211 4) para garantizar un funcionamiento óptimo. Se debe verificar que la manguera tenga al menos 9 mm de diámetro y que la presión de aire sea de 6,3 bar. No se recomienda su uso con presiones superiores o inferiores a las especificadas, ni con mangueras de menor diámetro, ya que puede afectar el rendimiento o dañar la herramienta.