Se utiliza principalmente para el cepillado interno de neumáticos en procesos de reparación, como la preparación para colocación de parches. También es apta para trabajos de fresado en superficies variadas dentro de talleres de reparación, mantenimiento de flotas, metalúrgicas y líneas de producción.
Opera a 2500 RPM, con rosca de conexión de aire de 1/4” hembra, presión de trabajo de 6,3 bar y consumo de aire de 174 l/min. Posee encastre hexagonal de 7/16”, pesa 1 kg, tiene una potencia de 0,5 HP, un largo de 210 mm, y requiere manguera de 9 mm de diámetro y 620 mm de largo. Incluye cuerpo recubierto en goma y palanca de accionamiento regulable.
Liviana y facil de usar. Cuerpo recubierto con goma. Palanca de accionamiento segura que permite regular las RPM de manera facil
Su diseño liviano y ergonómico facilita el trabajo prolongado sin fatiga. El cuerpo recubierto en goma mejora el agarre y la seguridad. La regulación de RPM permite adaptar la herramienta a distintos tipos de trabajo. El sistema de acople rápido agiliza el cambio de cepillos, optimizando tiempos de operación.
Es fundamental utilizar el racor recomendado (código 90699 211 4) para asegurar un funcionamiento adecuado. El rendimiento puede verse afectado por factores como presión de aire, diámetro de manguera, suciedad, lubricación y condiciones ambientales. Se recomienda respetar las especificaciones técnicas para evitar daños o pérdida de eficiencia.
| Velocidad RPM | 2500 |
| Rosca de conexión de aire | 1/4” Hembra |
| Presión de trabajo bar | 6,3 |
| Consumo de aire l/min | 174 |
| Encastre hexagonal | 7/16” |
| Peso Kg. | 1 |
| Potencia HP | 0,5 |
| Largo mm | 210 |
| Diámetro de manguera recomendada mm | 9 |
| Largo de manguera mm | 620 |