Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

Código 90695 552 300 | Peso 0.56Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Arco de sierra versátil con cuerpo de aluminio y hoja ajustable en múltiples posiciones, ideal para cortes en espacios reducidos o de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 175.479,04
$ 71.390,00 Precio sin impuestos nacionales
59% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El arco de sierra multiángulo de Würth está diseñado para ofrecer máxima flexibilidad en trabajos de corte, especialmente en zonas de difícil acceso. Su hoja puede colocarse en posición invertida, con los dientes hacia adentro o hacia afuera, y también en ángulo de 90°, lo que permite adaptarse a distintas situaciones de trabajo. Además, el arco superior puede cambiar de dirección para reducir el ancho total de la herramienta. El cuerpo está fabricado en aluminio, lo que garantiza resistencia y bajo peso. La hoja incluida es de 12” (300 mm), con 24 dientes por pulgada (24T), fabricada en acero SK5 con dureza HRC 60 y cuchilla de carbón.

Usos

Se utiliza para cortes manuales en tareas de mantenimiento, mecánica, metalurgia, construcción y montaje industrial, especialmente donde el espacio es limitado o se requiere precisión en ángulos específicos. Es útil tanto para operarios de línea como para personal de mantenimiento y técnicos de campo.

Características

Cuenta con cuerpo de aluminio liviano y resistente, hoja de sierra de 12” (300 mm) con 24 dientes por pulgada, fabricada en acero SK5 con dureza HRC 60 y cuchilla de carbón. La hoja puede colocarse en posición invertida o en ángulo de 90°, y el arco superior puede ajustarse para reducir el ancho de la herramienta.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre una variedad de materiales, dependiendo del tipo de hoja utilizada, como metales blandos, plásticos, perfiles de aluminio, caños, estructuras metálicas y otros materiales compatibles con hojas de sierra manual. Su diseño permite trabajar en posiciones horizontales, verticales o inclinadas.

Beneficios

Su diseño multiángulo permite trabajar en espacios reducidos y realizar cortes precisos en distintas posiciones, lo que mejora la eficiencia y comodidad del operario. El cuerpo de aluminio aporta durabilidad sin agregar peso excesivo, y la hoja de alta calidad asegura cortes limpios y duraderos.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la correcta colocación de la hoja antes de iniciar el corte y utilizar elementos de protección personal. No aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la hoja o el arco.

También te puede interesar

También te puede interesar