UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HOJA DE SIERRA

Código 90603 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Hojas de sierra manuales HSS bimetálicas diseñadas para cortes precisos y duraderos en aceros especiales, incluyendo acero inoxidable y templado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Dientes
18 - 32 24 32
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las hojas de sierra HSS bimetálicas están fabricadas con aceros especiales: acero rápido de alta aleación en el canto de los dientes y acero tenaz para herramientas en el lomo. Esta combinación garantiza una excelente capacidad de corte, flexibilidad y durabilidad. El dentado progresivo facilita el inicio del corte en materiales delgados y mejora el arranque de viruta en materiales más gruesos. Gracias a los modernos métodos de fabricación, como la soldadura por rayos electrónicos en alto vacío, se logra una unión precisa y resistente entre los materiales. Las puntas del dentado están endurecidas para prolongar la vida útil incluso en cortes exigentes.

Usos

Las hojas de sierra son ideales para una amplia gama de aplicaciones de corte en diversos tipos de acero, incluidos acero de herramientas, acero para la construcción, acero rápido e inoxidable

Características

Fabricadas en acero rápido de alta calidad en el dentado y acero tenaz en el lomo. Dentado progresivo con 18–32 dientes por pulgada. Espesor de 0,65 mm, ancho de 13 mm y largo de 300 mm. Las uniones soldadas se realizan con rayos electrónicos en alto vacío, lo que garantiza una calidad y precisión inigualables. El diseño de dentado con mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte, mientras que el menor número de dientes en el otro lado asegura un fuerte arranque de virutas.

Aplicaciones

Estas hojas de sierra se emplean en múltiples contextos industriales y de construcción. Son especialmente efectivas en el corte de aceros especiales, gracias a su dentado que proporciona economía, seguridad y alto rendimiento. La combinación de acero rápido de alta aleación en los dientes y acero tenaz para herramientas en el lomo asegura un rendimiento superior y una larga vida útil. Son aptas para cortes en perfiles, caños, chapas y piezas metálicas en general.

Beneficios

Ofrecen mayor capacidad de corte, flexibilidad y duración frente a hojas convencionales. El dentado progresivo reduce el “aleteo” en materiales delgados y mejora el rendimiento en materiales gruesos. Permiten trabajar más rápido y por más tiempo, optimizando costos operativos. métodos de fabricación aseguran una calidad y precisión insuperables, mientras que el material templado de los dientes proporciona una duración inigualable. S

Importante, a tener en cuenta