Se utilizan para ajustar o aflojar tuercas y tornillos hexagonales en tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Son ideales para trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, automotriz, transporte, minería y petróleo, así como en líneas de producción y talleres.
Cumplen con las normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738. Están construidas en acero al cromo vanadio, con un diseño plano, anillo angulado a 15° y boca también a 15°. Incorporan el sistema de 12 caras Powerdriv, que permite un mejor agarre y minimiza el ángulo de giro, facilitando el trabajo en espacios reducidos.
Pueden aplicarse sobre tuercas y tornillos de cabeza hexagonal en superficies metálicas, estructuras mecánicas, motores, maquinarias industriales, vehículos de carga y livianos, equipos de extracción y sistemas de producción.
Ofrecen mayor seguridad y fiabilidad en usos intensivos. Su diseño ergonómico permite trabajar en lugares de difícil acceso, reduciendo el esfuerzo del operario. El sistema Powerdriv mejora la transmisión de fuerza y reduce el desgaste de las piezas. La calidad del material garantiza una larga vida útil.
Se recomienda utilizar las llaves únicamente para su propósito específico, evitando aplicar fuerza excesiva o utilizar tubos para hacer palanca. Guardar en lugar seco para evitar corrosión. Verificar siempre que la medida de la llave coincida con la tuerca o tornillo a manipular para evitar daños.
| Set | Incluye llaves (mm) | Código |
| 11 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 | 90713 301 40 |