Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS

Código 90713 303 40 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de llaves combinadas Powerdriv, diseñadas para trabajos exigentes en entornos mecánicos e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 241.288,52
$ 117.130,42 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las llaves combinadas Powerdriv están fabricadas en acero al cromo vanadio, lo que les otorga alta resistencia y durabilidad. Cuentan con un lado del anillo angulado a 15°, lo que facilita el acceso en espacios reducidos y mejora la ergonomía durante el uso. Incorporan el sistema de 12 caras Powerdriv, que permite una mejor distribución de la fuerza sobre la tuerca o tornillo, reduciendo el riesgo de redondeo. Su diseño totalmente plano sin desviación en la cabeza asegura precisión y comodidad en tareas repetitivas o de difícil acceso.

Usos

Estas llaves se utilizan para ajustar o aflojar tuercas y tornillos, siendo ideales para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, líneas de producción, industrias metalúrgicas, y trabajos automotrices.

Características

Están construidas en acero al cromo vanadio, con geometría de boca y anillo angulados a 15°. Incorporan el sistema de 12 caras Powerdriv, que mejora el agarre y la transmisión de fuerza. El diseño plano sin desviación en la cabeza permite trabajar en superficies planas sin interferencias.

Aplicaciones

Son aptas para aplicaciones mecánicas, automotrices, industriales y domésticas. Funcionan sobre tuercas y tornillos de diferentes medidas en sistemas en pulgadas, especialmente en maquinaria, motores, estructuras metálicas y equipos de mantenimiento.

Beneficios

El ángulo de 15° proporciona mayor espacio para los dedos y facilita superar obstáculos en zonas estrechas. Su construcción robusta garantiza fiabilidad y seguridad en usos intensivos. El sistema Powerdriv mejora el rendimiento y minimiza el ángulo de giro, lo que agiliza el trabajo en espacios reducidos.

Importante, a tener en cuenta

Este juego de llaves está en versión pulgadas, por lo que se recomienda verificar la compatibilidad con las medidas del sistema imperial antes de su uso.

También te puede interesar

También te puede interesar