UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 10 LLAVES ALLEN PULGADAS

Código 90715 311 110 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 10 llaves Allen acodadas en medidas en pulgadas, con porta llaves plástico, ideal para tornillos U.N.C. y U.N.F.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 83.433,13 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de llaves Allen en pulgadas de Würth está compuesto por 10 piezas acodadas, diseñadas para trabajar con tornillos de rosca U.N.C. (Unified National Coarse) y U.N.F. (Unified National Fine). Cada llave está fabricada con precisión para garantizar un ajuste seguro y eficiente en tornillos de cabeza hexagonal interna. El set incluye un práctico porta llaves plástico que permite mantener las herramientas organizadas y facilita su transporte. Su diseño acodado mejora el acceso en espacios reducidos y permite aplicar mayor torque. Es una solución completa para trabajos que requieren medidas en sistema imperial.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en medidas en pulgadas, especialmente en maquinaria, equipos industriales, vehículos y estructuras que emplean roscas U.N.C. y U.N.F.

Características

El set incluye 10 llaves Allen acodadas en medidas: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2". Se entrega en porta llaves plástico.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, equipos electrónicos, y cualquier entorno donde se trabaje con tornillos en pulgadas.

Beneficios

Ofrece una solución completa para trabajos en sistema imperial. El diseño acodado permite aplicar mayor torque y acceder a tornillos en zonas complicadas. El porta llaves mejora la organización y evita pérdidas. La variedad de medidas cubre múltiples necesidades en un solo kit.

Importante, a tener en cuenta

Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Mantener las llaves limpias y secas para preservar su precisión. Guardar en el porta llaves para evitar extravíos.

También te puede interesar

También te puede interesar