UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRAC. DE FILTROS DE ACEITE C/PATAS

Código 90714 57 10 | Peso 0.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor de tres patas para filtros de aceite, con sistema de transmisión por rueda dentada y acople cuadrado interior de 3/8".
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 213.917,11 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este extractor de filtros de aceite cuenta con tres patas móviles que se ajustan mediante un mecanismo de rueda dentada, permitiendo una sujeción firme y segura. Posee un acople cuadrado interior de 3/8" compatible con herramientas estándar, y un hexágono exterior SW22 para uso con llaves. Su rango de sujeción abarca desde 65 mm hasta 115 mm, lo que lo hace versátil para distintos tamaños de filtros.

Usos

Se utiliza para la extracción de filtros de aceite en tareas de mantenimiento automotor, tanto en vehículos livianos como en maquinaria pesada. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, líneas de servicio, mantenimiento de flotas y operaciones de lubricación.

Características

Tres patas con transmisión por rueda dentada que aseguran un agarre uniforme. Acople cuadrado interior de 3/8" y hexágono exterior SW22. Rango de sujeción ajustable entre 65 mm y 115 mm. Construcción robusta para uso intensivo.

Aplicaciones

Aplicable sobre filtros de aceite cilíndricos metálicos, comúnmente encontrados en motores de combustión interna. Compatible con superficies metálicas de distintos diámetros dentro del rango especificado.

Beneficios

Permite una extracción rápida y segura sin dañar el filtro ni el entorno. Su sistema de ajuste automático facilita el trabajo en espacios reducidos. Compatible con herramientas comunes, lo que reduce la necesidad de equipamiento especializado.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con filtros dentro del rango de sujeción especificado. Verificar que el acople sea compatible con la herramienta utilizada. No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en el mecanismo de rueda dentada.

También te puede interesar

También te puede interesar