Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO MANGO COLOR

Código 90714 732 405 | Peso 0.71Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Martillo robusto para montaje, diseñado para trabajos exigentes, con mango compuesto por tres partes y recubrimiento antideslizante para mayor seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 275.598,07 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El martillo robusto para montaje de Würth está diseñado para soportar condiciones de trabajo intensas. Su mango está compuesto por tres partes: un núcleo de aleación de aluminio que absorbe vibraciones y aporta resistencia estructural, una sección de poliamida firmemente unida al cabezal, y una cuña de acero que refuerza la unión y otorga mayor dureza. El mango está recubierto en goma termoplástica antideslizante, lo que mejora el agarre y la seguridad durante el uso. Su diseño ergonómico y materiales de alta calidad lo convierten en una herramienta confiable para tareas de montaje y golpe controlado.

Usos

Se utiliza para tareas de montaje, ajuste de piezas, trabajos de golpe controlado en estructuras metálicas, mecánica pesada, mantenimiento industrial, y armado de componentes donde se requiere precisión y resistencia.

Características

El martillo tiene un peso de 500 g y una longitud total de 316 mm. Su mango está compuesto por un núcleo de aleación de aluminio, una sección de poliamida y una cuña de acero. El recubrimiento en goma termoplástica antideslizante mejora la seguridad y el confort.

Aplicaciones

Está indicado para uso en talleres mecánicos, metalúrgicas, líneas de producción, mantenimiento de maquinaria, montaje de estructuras, y trabajos en campo donde se requiera una herramienta de impacto confiable.

Beneficios

Ofrece alta resistencia y durabilidad gracias a su construcción reforzada. El diseño del mango reduce las vibraciones, lo que mejora la comodidad durante el uso prolongado. El recubrimiento antideslizante previene accidentes y mejora el control. Es una herramienta robusta, confiable y apta para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar protección personal adecuada durante su uso. No utilizar el martillo para golpear superficies extremadamente duras o con riesgo de rebote sin control. Mantener limpio y seco para preservar el recubrimiento antideslizante.

Datos Técnicos

Característica Detalle
Código 90714 732 405
Peso 500 g
Largo total 316 mm
Material del núcleo Aleación de aluminio
Material del mango Poliamida + acero
Recubrimiento Goma termoplástica antideslizante

También te puede interesar

También te puede interesar