Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABEZALES P/MARTILLO 90715 72 35(PAR

Código 90715 72 36 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cabezal de repuesto para martillo con cabeza de goma, fabricado en poliuretano amarillo de alta resistencia, ideal para trabajos que requieren golpes controlados sin rebote.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 80.700,95 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Cabezal de reemplazo para martillo con cabeza de goma, diseñado en poliuretano amarillo de 30 x 40 mm. Este material ofrece gran durabilidad y resistencia al desgaste, permitiendo realizar golpes firmes sin generar rebote. Es la opción perfecta para mantener el rendimiento del martillo en tareas de ajuste y montaje en entornos industriales y de mantenimiento.

Usos

Se utiliza como repuesto para martillos con cabeza de goma en trabajos de ajuste, ensamblado y mantenimiento donde se requiere aplicar fuerza sin dañar superficies. Ideal para tareas en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y mantenimiento de equipos.

Características

Cabezal de poliuretano amarillo, medidas 30 x 40 mm, compatible con martillo de 300 mm de largo total y 700 g de peso. Diseñado para ofrecer golpes sin rebote y máxima protección de las superficies.

Aplicaciones

Aplicable en superficies metálicas, piezas delicadas, componentes ensamblados y materiales que no deben sufrir deformaciones ni daños. Es especialmente útil en esquinas, bordes y áreas donde los martillos redondeados no pueden operar.

Beneficios

Prolonga la vida útil del martillo sin necesidad de reemplazar la herramienta completa. Garantiza golpes controlados, sin rebote, evitando daños en piezas y reduciendo riesgos en el trabajo. Su material de alta calidad asegura resistencia y durabilidad frente al uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente en martillos compatibles para asegurar un ajuste correcto. No emplear en superficies abrasivas o con bordes cortantes que puedan dañar el poliuretano. Mantener en lugar seco y protegido de aceites y solventes para evitar deterioro.

También te puede interesar

También te puede interesar