UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE PRENSA TERMINALES PELACABLES

Código 90714 101 141 | Peso 0.24Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Alicate multifunción diseñado para pelar, cortar, sujetar y dar forma a cables, con capacidad para prensar terminales aislados. Ideal para trabajos eléctricos y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 133.415,81 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este alicate prensa terminales y pelacables combina varias funciones en una sola herramienta: pelado, corte, sujeción, conformado de cables y prensado de terminales aislados. Fabricado con mordazas de acero al carbono, cuerpo de aluminio liviano y mango ergonómico de caucho, ofrece un uso cómodo y eficiente. Su mecanismo de bloqueo de seguridad de tres posiciones permite alternar entre funciones de forma rápida y segura, optimizando el trabajo en campo o en taller.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de electricidad, mantenimiento industrial, automotriz y montaje de instalaciones eléctricas. Es ideal para trabajos que requieren pelado preciso de cables, corte limpio, sujeción firme y prensado de terminales, tanto en líneas de producción como en reparaciones.

Características

Cuenta con mordazas de acero al carbono, cuerpo de aluminio liviano y mango de caucho ergonómico. Su longitud total es de 185.5 mm. El pelacables está diseñado para calibres de 0.8 mm a 2.6 mm, y el prensado es compatible con terminales aislados específicos. El sistema de bloqueo de tres posiciones permite almacenar, operar normalmente o transformar la herramienta de pelador a prensador.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de diferentes calibres, desde 0.8 mm hasta 2.6 mm, incluyendo medidas estándar AWG (22 a 10). Es apto para terminales aislados tipo 310, 311, 410 y 411, utilizados comúnmente en conexiones eléctricas de vehículos, maquinaria, tableros eléctricos y sistemas de control.

Beneficios

Ofrece versatilidad al combinar múltiples funciones en una sola herramienta, reduciendo la necesidad de cambiar de herramienta durante el trabajo. Su diseño ergonómico y liviano permite operar con una sola mano, mejorando la eficiencia y reduciendo la fatiga. La posibilidad de ocultar el extremo de prensado mientras se pela, y viceversa, agiliza el trabajo y mejora la seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar el mecanismo de bloqueo correctamente para evitar daños o accidentes. Almacenar con las mandíbulas cerradas prolonga la vida útil del producto. Asegurarse de utilizarlo con cables y terminales dentro del rango especificado para garantizar un funcionamiento óptimo.

También te puede interesar

También te puede interesar