Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL HORQUILLA 4-6 M4

Código 90967 401 081 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal horquilla aislada, diseñada para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Horquilla
4,3 5,3 6,5 8,4
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT TERMINAL HORQUILLA CABLE 4 - 6 $ 42.059,60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Terminal horquilla según norma DIN 46237, fabricada con horquilla de cobre y aislamiento de nylon. Soporta un voltaje máximo de 600 V y está preparada para trabajar en rangos de temperatura entre -40 °C y 105 °C. Su diseño permite una conexión firme y rápida en sistemas eléctricos, asegurando conductividad y resistencia mecánica.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en tableros, equipos industriales, sistemas automotrices y maquinaria pesada. Ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiera una unión segura entre cables y bornes.

Características

Este terminal horquilla cumple con la norma DIN 46237 y está diseñado para soportar un voltaje máximo de 600 V. Su rango de temperatura de trabajo va desde -40 °C hasta 105 °C, lo que lo hace apto para condiciones exigentes. Está fabricado con horquilla de cobre para garantizar una excelente conductividad eléctrica y cuenta con aislamiento de nylon que brinda protección adicional y resistencia mecánica. Se presenta en diferentes medidas para adaptarse a distintos diámetros de cable y bornes, asegurando una conexión firme y segura.

Aplicaciones

Aplicable en instalaciones eléctricas sobre superficies metálicas y componentes eléctricos, como borneras, interruptores, relés y sistemas de distribución. Compatible con cables de cobre y bornes roscados.

Beneficios

Ofrece una conexión segura y estable, reduciendo riesgos de falsos contactos y sobrecalentamiento. Su aislamiento de nylon brinda protección adicional contra vibraciones y condiciones extremas, prolongando la vida útil de la instalación.

Importante, a tener en cuenta

Debe seleccionarse el tamaño adecuado según el diámetro del cable y el borne para garantizar una conexión correcta. Evitar el uso en ambientes con exposición directa a llamas o sustancias corrosivas que puedan dañar el aislamiento. Almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Datos técnicos

Cable (mm2) d2 (mm) d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) t (mm) Código emb
4,0-6,0 4,3 3,6 8,0 21,0 25,0 13,0 6,5 1,0 90967 401 081 10
4,0-6,0 5,3 3,6 10,0 22,0 27,0 13,0 6,5 1,0 90967 401 082 10
4,0-6,0 6,5 3,6 11,0 23,0 28,5 13,0 6,5 1,0 90967 401 083 10
4,0-6,0 8.4 3,6 14,0 26,0 33,0 13,0 6,5 1,0 90967 401 084 10