
Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en tableros, equipos industriales, sistemas automotrices y maquinaria pesada. Ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiera una unión segura entre cables y bornes.
Este terminal horquilla cumple con la norma DIN 46237 y está diseñado para soportar un voltaje máximo de 600 V. Su rango de temperatura de trabajo va desde -40 °C hasta 105 °C, lo que lo hace apto para condiciones exigentes. Está fabricado con horquilla de cobre para garantizar una excelente conductividad eléctrica y cuenta con aislamiento de nylon que brinda protección adicional y resistencia mecánica. Se presenta en diferentes medidas para adaptarse a distintos diámetros de cable y bornes, asegurando una conexión firme y segura.
Aplicable en instalaciones eléctricas sobre superficies metálicas y componentes eléctricos, como borneras, interruptores, relés y sistemas de distribución. Compatible con cables de cobre y bornes roscados.
Ofrece una conexión segura y estable, reduciendo riesgos de falsos contactos y sobrecalentamiento. Su aislamiento de nylon brinda protección adicional contra vibraciones y condiciones extremas, prolongando la vida útil de la instalación.
Debe seleccionarse el tamaño adecuado según el diámetro del cable y el borne para garantizar una conexión correcta. Evitar el uso en ambientes con exposición directa a llamas o sustancias corrosivas que puedan dañar el aislamiento. Almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa.