UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE DE CORTE OBLICUO ZEBRA

Código 90714 01 552 | Peso 0.23Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza de corte diagonal profesional, diseñada para trabajos exigentes en entornos industriales, con alto rendimiento y precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 242.094,38
$ 136.730,00 Precio sin impuestos nacionales
44% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza de corte diagonal cumple con la norma DIN ISO 5749 y está equipada con mangos ergonómicos Zebra de dos componentes que brindan comodidad y seguridad durante su uso. Su filo cortante está especialmente diseñado para cortar alambres duros y blandos, con filos endurecidos por inducción que garantizan una larga vida útil. Posee un eje forjado con unión centrada y un cabezal cromado en color plata, lo que le otorga resistencia a la corrosión y durabilidad. Es ideal para trabajos de gran demanda y cargas continuas, ofreciendo un corte eficiente con mínima aplicación de fuerza.

Usos

Se utiliza para cortar alambres de distintos tipos y durezas en tareas de mantenimiento industrial, montaje eléctrico, trabajos metalúrgicos, mecánica automotriz, líneas de producción y operaciones de campo en minería y petróleo. Es una herramienta esencial para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren precisión y resistencia en cortes repetitivos.

Características

Fabricada bajo norma DIN ISO 5749, con mangos Zebra de dos componentes, filo endurecido por inducción, eje forjado centrado y cabezal cromado. Dimensiones: 160 mm (6 1/4"). Capacidad de corte: alambre blando Ø 4.0 mm, medio/duro Ø 3.5 mm, duro Ø 2.5 mm, cementado Ø 2.0 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre alambres blandos, medios, duros y cementados, en diámetros de hasta 4.0 mm según el tipo de material. Es apta para trabajos sobre instalaciones eléctricas, estructuras metálicas, componentes mecánicos y sistemas de fijación.

Beneficios

Ofrece alto rendimiento de corte con baja aplicación de fuerza, lo que reduce la fatiga del usuario en trabajos prolongados. Su diseño robusto y materiales de calidad aseguran durabilidad, precisión y seguridad, incluso en condiciones exigentes. El cabezal cromado mejora la resistencia al desgaste y la corrosión, prolongando la vida útil de la herramienta.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizar la pinza fuera de los rangos de corte especificados para cada tipo de alambre. Para conservar su filo y funcionalidad, se debe evitar el uso sobre materiales no indicados y mantenerla limpia y seca después de cada uso. Almacenar en lugares protegidos de la humedad y agentes corrosivos.

También te puede interesar

También te puede interesar