Se utilizan en operaciones manuales de fresado para desbaste, perfilado, limpieza o terminación de piezas metálicas. Son ideales para trabajos en herrerías, fundiciones, mantenimiento industrial y procesos metalúrgicos.
Fabricadas en óxido de aluminio con vástago de acero de 6mm. Incluyen 10 piezas con distintas formas, medidas y granulaciones. Clasificadas según DIN69170. Aptas para fresadoras eléctricas o neumáticas. No deben superar velocidades de operación de 33 m/s.
Indicadas para trabajar sobre acero. Se aplican en entornos industriales como talleres metalúrgicos, plantas de producción, fundiciones y herrerías.
Ofrecen una solución completa y versátil para tareas de fresado en acero. Su variedad de formas y granulaciones permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo. El kit facilita la disponibilidad inmediata de múltiples opciones sin necesidad de adquirir cada pieza por separado.
Respetar la velocidad de trabajo para obtener el mejor rendimineto.
| Medida xL mm | Granulación | Clasificación DIN69170 | Código |
| 10 x 13 | 46 | ZY1013 | 90680 71 |
| 13 x 20 | 30 | ZY1013 | 90680 72 |
| 20 x 30 | 30 | ZY | 90680 73 |
| 20 x 6 | 46 | ZY2006 | 90680 74 |
| 20 x 12 | 30 | ZY | 90680 75 |
| 20 x 25 | 30 | WK2025 | 90680 21 |
| 20x 25 | 30 | WK2025 | 90680 31 |
| 13 x 20 | 30 | SP1320 | 90680 41 |
| 20 x 20 | 30 | KE2020 | 90680 51 |
| 16 | 30 | KU16 | 90680 61 |