Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SACA GRAMPA WURTH

Código 90714 34 52 | Peso 0.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Saca grampas para la extracción de grampas y clips en revestimientos interiores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 94.825,28 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Herramienta especialmente diseñada para la extracción suave de grampas en revestimientos de interior, sin dañar el material circundante. Está fabricada en acero-vanadio especial con acabado cromado, lo que le otorga alta resistencia y durabilidad en entornos exigentes.

Usos

Se utiliza para remover grampas y clips en tareas de tapicería, mantenimiento automotriz, carpintería y otros trabajos donde se requiera desmontar revestimientos sin causar daños.

Características

Cuenta con una cuña de 175 mm de largo, un largo total de 290 mm y una abertura de 16 mm. Está construida en acero-vanadio especial con acabado cromado, lo que le brinda resistencia mecánica y protección contra la corrosión.

Aplicaciones

Ideal para aplicar sobre superficies tapizadas, paneles interiores de vehículos, muebles y estructuras de madera o plástico donde se hayan colocado grampas o clips de fijación.

Beneficios

Su diseño permite una extracción eficiente y cuidadosa de grampas, evitando daños en los materiales. La calidad del acero-vanadio asegura una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar que el tamaño del saca grampas sea compatible con el tipo de grampas o clips que se desea extraer, para asegurar un funcionamiento correcto y evitar daños.

También te puede interesar

También te puede interesar