Se utiliza para remover grampas y clips en tareas de tapicería, mantenimiento automotriz, carpintería y otros trabajos donde se requiera desmontar revestimientos sin causar daños.
Cuenta con una cuña de 175 mm de largo, un largo total de 290 mm y una abertura de 16 mm. Está construida en acero-vanadio especial con acabado cromado, lo que le brinda resistencia mecánica y protección contra la corrosión.
Ideal para aplicar sobre superficies tapizadas, paneles interiores de vehículos, muebles y estructuras de madera o plástico donde se hayan colocado grampas o clips de fijación.
Su diseño permite una extracción eficiente y cuidadosa de grampas, evitando daños en los materiales. La calidad del acero-vanadio asegura una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.
Es fundamental verificar que el tamaño del saca grampas sea compatible con el tipo de grampas o clips que se desea extraer, para asegurar un funcionamiento correcto y evitar daños.
| Largo de la cuña mm | Largo total mm | Abertura mm | Código |
| 175 | 290 | 16 | 90714 34 52 |