Se utiliza principalmente para la extracción de clips plásticos o metálicos en tareas de mantenimiento, reparación y montaje en sectores como la industria automotriz, metalúrgica, maquinaria agrícola, y líneas de producción. Es especialmente útil en trabajos donde se requiere precisión y cuidado para no dañar los elementos a desmontar.
Longitud total: 230 mm Longitud de la pala: 120 mm Abertura de la cuchilla: 7 mm y 12 mm Material: acero al cromo-vanadio Acabado: niquelado Mango: ergonómico, de dos componentes
Puede aplicarse sobre clips instalados en carrocerías, paneles interiores, revestimientos plásticos, fijaciones de maquinaria, bandejas de motor, y otras superficies donde se utilicen clips de sujeción. Apta para materiales como plástico, metal y combinaciones de ambos.
Ofrece una extracción segura sin dañar los clips ni las superficies donde están instalados, gracias a su diseño de cuchilla con apertura especial. Su construcción robusta y el mango ergonómico aseguran durabilidad y comodidad en el uso intensivo. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y precisión en tareas de desmontaje.
Se recomienda utilizar la herramienta únicamente para la función de extracción de clips, evitando aplicar fuerza excesiva que pueda dañar la cuchilla o el clip. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado niquelado y prolongar la vida útil del producto.