Cód. 90713 114 007 | Peso 0.10Kg.

SET DE PUNTAS HEXAGONALES CARDANICAS

Set de 7 puntas hexagonales con encastre de 1/4" de pulgada con articulación cardánica

PRECIO DE LISTA $ 304852.24
$ 192390 IVA incluido
37% OFF PRECIO PROMO

Usos

Este juego de puntas hexagonales cardánicas son utilizadas para la combinación con llaves o herramientas de impacto para apretar o aflojar tornillos, tuercas y pernos hexagonales

Aplicaciones

Estas 7 puntas están diseñadas para encajar en los huecos hexagonales correspondientes que se encuentran en los tornillos hexagonales encontrados en ensamblajes de muebles, reparaciones automotrices, electrónica, electrodómesticos, mantenimiento de maquinaria y más

Características

El juego viene organizado en un riel metálico de sujeción, el cual se puede adherir a metales al tener dos imanes, manteniendo la organización del espacio, cuenta con su medida estampada en cada punta para su fácil identificación.

Beneficios

Estan fabricadas en acero de aleación, con un acabado satinado y excelente terminación. El diseño cardánico permite una facilidad de uso en áreas complejas de acceder. Este set de 7 puntas hexágonales cardánicas son de gran calidad de materiales y una excelente resistencia proporcionando un agarre seguro y una transferencia de torsión óptima

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.