Cód. 90714 500 06 | Peso 0.37Kg.

PINZA AJUSTABLE PARA CLIPS

Pinza regulable ideal para extracción de clips vehiculares.

PRECIO DE LISTA $ 227340.92
$ 151182.24 IVA incluido
33% OFF PRECIO PROMO

Usos

Para quitar fácilmente los clips de moldura de plástico tipo push-in que se encuentran en la mayoría de los vehículos.

Características

Las mordazas se pueden configurar en 5 posiciones: 0, 45, 90, 135 y 180 grados Las puntas de las mordazas están diseñadas para sujetar de forma segura los clips. Las mordazas son resistentes a la oxidación. Cuerpo: Acero al carbono medio. Mordazas: Acero inoxidable. Mango: PVC de doble inmersión. Terminación: Óxido negro. Largo mordaza: 23mm


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.