Cód. 90715 34 951 | Peso 0.02Kg.

MAGNETIZADOR PARA PUNTAS BITS

Par de magnetizadores para puntas bit

PRECIO DE LISTA $ 39827.56
$ 26485.62 IVA incluido
33% OFF PRECIO PROMO

Características

Material: carcasa de policarbonato + imán de neodimio. Tamaño: Apto para todas las puntas, llaves allen y destornilladores de menos de 1/4'' de diámetro interior o eje.

Beneficios

Permite la magnetización de la punta simplemente deslizándola sobre el eje del magnetizador. El diseño con resorte permite que el magnetizador se ajuste automáticamente a ejes hexagonales y cilíndricos de menos de 1/4''. El imán es lo suficientemente potente como para sujetar correctamente los tornillos. Contiene también desmagetizador de puntas. Diseño práctico y sencillo.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.