Cód. 90892 082 105 | Peso 0.50Kg. | Vto: 19/05/2024

CERA PARA CAVIDADES EN SPRAY

Aerosol 500 ml

Usos

La cera para cavidades se utiliza para reparaciones y protección duradera. Es un producto a base de agua y cuenta con alta capacidad de fluencia.

Aplicaciones

Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.

Características

La cera en aerosol de 500 ML crea una capa espesa que protege totalmente de la oxidación. Alta resistencia al calor y buena flexibilidad en frío

Beneficios

Repele el agua y desplaza la humedad. Muy buena penetración en pliegues de difícil acceso. Evita la corrosión en rincones con acumulación de agua residual. Compatible con la mayoría de pinturas del mercado. COV (contenido orgánico volátil) reducido


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.