Al momento de comprar herramientas, siempre es importante asegurarnos que sean de la más alta calidad y que nos permitan solucionar los problemas que tenemos en nuestros negocios. Es que muchas veces terminamos gastando de más y no están preparadas para los trabajos profesionales que buscamos. Existen un sinfín de alternativas, ya sean herramientas manuales o herramientas neumáticas. Cada una de ellas, preparada para una función especial.
En el catálogo de Würth hay muchos modelos disponibles de herramientas, todas ellas de la mejor calidad y variedad del mercado. A continuación, se mencionarán cinco herramientas:
Taladro neumático angular 90°
Especialmente diseñado para trabajar en áreas de difícil acceso donde otros tipos de taladros no pueden llegar. se utiliza para perforar de forma rápida y práctica una amplia variedad de materiales como acero, madera y plástico.
Integra un mandril sin llave de modelo base Jacobs® de hasta 3/8″ Este permite el intercambio de mechas y brocas de una forma práctica. Consumo de aire 113 L/min, peso 1.1kg. Este modelo de Taladro es ideal para mantenimiento industrial, chapa y pintura, concesionarios, herrería, carpintería, construcción y similares. Además, ofrece un mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, lo cual, genera un trabajo agradable y sin fatiga. Menor costo de mantenimiento, más seguro y eficiente.
Atornilladora impacto DSS 1/2″
Atornilladora de impacto con excelente relación peso-potencia, ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación. Se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.
La Atornilladora de impacto DSS 1/2″ posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 860 Nm, doble martillo de impacto y un peso de 2.5Kg. Consume 140 L/min de aire a 7.800 RPM. Además, tiene un mango recubierto en goma, con forma ergonómica y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad. De esta manera, aumenta considerablemente el confort del usuario y ofrece un manejo más seguro, que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta.
Lijadora rotorbital lite 6″
Lijadora neumática rotorbital para uso en lijado fino y grueso. Es ideal para obtener acabados de alta calidad en diferentes superficies.
La Lijadora rotorbital cuenta con diseño de vacío central autogenerado, además con regulador integrado para un fácil control de velocidad, su movimiento de patrón de órbita aleatorio garantiza acabados sin remolinos ni rasguños. Posee una perfecta bolsa recolectora de polvo. Esta herramienta es ideal para trabajar sobre superficies tales como el acero al carbono, aluminio, plásticos, fibra de vidrio y madera. Son empleadas para la carpintería de madera, herrería, chapa y pintura y carrocería de camiones. Su versatilidad de aplicación en superficies permite prolijidad y detalles en los acabados, su construcción liviana proporciona gran maniobrabilidad y menos fatiga para un uso prolongado, además, su empuñadura ergonómica y suave en la palma para mayor comodidad y control.
Sopladora / Aspiradora 2 en 1
Sopladora + Aspiradora Neumática. Esta herramienta versátil 2 en 1 se destaca por su capacidad de funcionar tanto como pistola de aire como aspiradora, ofreciendo una solución robusta y duradera para diversas tareas de limpieza y mantenimiento.
La herramienta no tiene partes móviles, lo que reduce significativamente el desgaste interno y aumenta su durabilidad. Su montaje es rápido y sencillo, y su diseño es ligero, lo que facilita su manejo, especialmente en tareas prolongadas. La transición entre las funciones de succión y soplado se realiza con facilidad, permitiendo un cambio rápido según las necesidades del trabajo. El cuerpo de la pistola está fabricado con materiales resistentes al aceite y a la gasolina, lo que asegura su rendimiento en ambientes difíciles.
Es perfecta para talleres, carpinterías, áreas de construcción y cualquier entorno donde se necesite limpiar materiales sólidos y partículas pequeñas de manera eficiente. Su diseño ligero y ergonómico mejora la comodidad del usuario, y la facilidad de cambiar entre las funciones de succión y soplado permite una gran flexibilidad durante su uso.
Remachadora neumática 1/4″
Herramienta neumática para remaches rápidos. Contenedor transparente con agujeros para la liberación rápida de los sobrantes de los remaches. Boquilla y gatillo construídos en acero cromado de alta resistencia.
Adecuada para uso en acero dulce, aluminio, cobre y materiales blandos. La remachadora neumática presenta una larga vida útil debido a sus piezas de aluminio forjado.
Herramientas Würth: soluciones y calidad garantizadas
Las herramientas de Würth son ejemplares de la más alta calidad, por lo que se trata de grandes aliados para los profesionales que buscan soluciones, que finalmente son garantizadas.
En el catalogo de Wurth, se encuentran una gran diversidad de herramientas, tanto manuales, neumáticas y sets de herramientas que sirven para todos los rubros y logran un trabajo profesional.
Cada una de las herramientas cuenta con características destacadas y un funcionamiento notable, de modo que son elegidas en muchos rubros. Invertir en herramientas de calidad, te brinda los recursos necesarios para realizar un trabajo de calidad, de manera segura y eficiente.
En la tienda oficial hay muchas más variedades. Por lo tanto, podes ingresar y registrarte para verlas. ¡No pierdas el tiempo, recorrela!