La mejor silicona de alta temperatura para sellado industrial: Comparativa de marcas

Elegir la mejor silicona alta temperatura es fundamental cuando se realizan trabajos de sellado industrial expuestos a calor constante, vibraciones y cambios térmicos. Estos productos permiten mantener la estanqueidad de juntas y uniones en motores, hornos, conductos y maquinarias sometida a condiciones exigentes.

Dentro de los distintos productos químicos para taller: qué usar en cada caso, las siliconas de alta temperatura ocupan un lugar destacado por su versatilidad y resistencia. En esta comparativa analizamos qué características conviene evaluar antes de elegir una solución para aplicaciones industriales.

¿Qué es una silicona de alta temperatura industrial?

Una silicona de alta temperatura industrial es un sellador formulado para soportar temperaturas superiores a las que toleran las siliconas convencionales. Su composición le permite conservar la elasticidad, la adherencia y la capacidad de sellado incluso cuando se encuentra sometida a calor continuo.

Por este motivo, suele utilizarse en aplicaciones donde otros selladores pueden deteriorarse prematuramente, como:

  • Motores y componentes mecánicos.
  • Hornos industriales.
  • Conductos de ventilación y extracción.
  • Sistemas de calefacción.
  • Equipos de generación de calor.
  • Maquinaria industrial.

Además de la resistencia térmica, estas siliconas suelen ofrecer una buena capacidad para absorber vibraciones y acompañar las dilataciones de los materiales sin perder estanqueidad.

Comparativa de marcas: Características técnicas a tener en cuenta

Al buscar la mejor silicona de alta temperatura para aplicaciones industriales, es habitual comparar aspectos como la resistencia térmica, el tiempo de formación de piel, el tipo de curado y la capacidad de elongación. La siguiente tabla resume algunas características técnicas declaradas por los fabricantes para productos orientados al sellado de temperatura.

Característica Würth Silicona Alta Temperatura PRO Loctite SI 5699 DOWSIL™ 816 High Temperature Silicone Sealant
Máxima holgura admitida 6 mm No especificada No especificada
Tiempo de formación de piel 8 a 20 min Hasta 30 min 10 min
Resistencia a la temperatura -62 °C a +315 °C -55 °C a 200 °C
-45 °C a +200 °C
Tipo de curado RTV RTV RTV
Elongación después del curado 300 % 100 % 560 %

Esta comparación muestra que la resistencia al calor es solo una de las variables a considerar. La elasticidad, la adherencia y la resistencia mecánica suelen ser determinantes para lograr un sellado duradero.

Temperatura máxima y temperatura continua: una diferencia clave.

Otro aspecto importante al evaluar una silicona alta temperatura marca reconocida por su rendimiento es comprender la diferencia entre temperatura máxima y temperatura continua.

Leer más:  Mejor limpiador de contactos eléctricos: Comparativa para mantenimiento industrial

Temperatura máxima

Corresponde al valor alto que el producto puede soportar durante periodos cortos sin sufrir daños significativos.

Temperatura continua

Es la temperatura a la que el sellador puede trabajar de forma permanente manteniendo sus propiedades técnicas.

En la mayoría de los entornos industriales, la temperatura continua constituye el dato más importante porque representa las condiciones habituales de funcionamiento.

Por ejemplo un equipo puede registrar picos de temperatura elevados durante el arranque o determinadas fases del proceso, pero operar la mayor parte del tiempo dentro de un rango térmico estable.

Por esta razón, resulta recomendable analizar siempre ambas especificaciones antes de seleccionar un sellador.

Aplicaciones donde una silicona de alta temperatura marca la diferencia

La versatilidad de estos productos permite su utilización en numerosos contextos industriales.

Sellado de motores y conjuntos mecánicos

Los motores generan calor, vibraciones y dilataciones térmicas constantes. Una silicona de alta temperatura puede utilizarse para reforzar o reemplazar juntas en determinadas aplicaciones de mantenimiento.

Entre los componentes más habituales se encuentran:

  • Tapas
  • Bridas
  • Carcasas
  • Bombas
  • Componentes metálicos sometidos al calor

La elasticidad permanente del sellador ayuda a mantener la estanqueidad incluso cuando existen movimientos o vibraciones continuas.

Hornos y sistemas térmicos

Los hornos industriales requieren sellados capaces de soportar condiciones extremas durante largos periodos.

En estos equipos, las siliconas de alta temperatura suelen utilizarse para:

  • Sellado de puertas.
  • Conductos de aire caliente.
  • Cámaras térmicas.
  • Uniones metálicas.

Sistemas de ventilacion y extraccion

Los conductos destinados a transportar aire caliente o gases a temperaturas elevadas necesitan productos resistentes que mantengan el sellado sin deteriorarse prematuramente.

Un material inadecuado puede generar perdidas de eficiencia y aumentar las necesidades de mantenimiento.

Maquinaria industrial

Muchos equipos industriales combinan varios factores exigentes simultáneamente:

  • Temperaturas elevadas.
  • Movimiento mecánico.
  • Vibraciones.
  • Humedad ambiental.

En estos casos, utilizar una silicona especifica para altas temperaturas contribuye a mejorar la durabilidad del sellado y reducir intervenciones correctivas.

La importancia del curado para obtener un sellado eficiente

La calidad del resultado final depende tanto de la elección del producto como de su correcta aplicación.

Leer más:  ¿Cómo limpiar correctamente tu pulverizadora agrícola? Usá el mejor limpiador de sistema de aspersión

La mayoría de las siliconas de alta temperatura curan mediante la humedad presente en el ambiente, formando una junta flexible y resistente.

Para maximizar el rendimiento se recomienda:

  • Limpiar correctamente las superficies.
  • Eliminar grasa, polvo y residuos.
  • Aplicar un cordón uniforme.
  • Respetar los tiempos de curado indicados.
  • Evitar esfuerzos prematuros durante el secado.

Si precisas más información sobre este proceso, podes consultar nuestra guía sobre silicona alta temperatura: cómo se usa y cuánto tiempo dejar secar: 

Una aplicación adecuada puede ser tan importante como la calidad del producto seleccionado.

Ventajas de elegir siliconas Würth para aplicaciones industriales

Las siliconas Würth están desarrolladas para responder a las exigencias habituales del mantenimiento profesional y del entorno industrial.

Entre las caracteristicas más valoradas se destacan:

  • Resistencia a altas temperaturas.
  • Elasticidad duradera.
  • Buena adherencia sobre distintos materiales.
  • Comportamiento estable frente a vibraciones.
  • Aplicación sencilla.
  • Compatibilidad con múltiples trabajos de mantenimiento.

Estas propiedades permiten utilizarlas en tareas donde la confiabilidad del sellado resulta fundamental para el correcto funcionamiento de los equipos.

Podes conocer la linea completa de productos en la categoría de siliconas wurth.

¿Cómo elegir la mejor silicona según el tipo de trabajo?

Antes de seleccionar una silicona, conviene analizar las condiciones reales de uso.

Aspecto a evaluar Qué revisar
Temperatura continua de trabajo Rango térmico habitual
Temperatura máxima puntual Picos ocasionales
Materiales a unir Compatibilidad de adherencia
Presencia de vibraciones Nivel de movimiento mecánico
Humedad y ambiente de trabajo Condiciones de exposición
Tiempo disponible para el curado Requerimientos operativos

Una evaluación previa permite seleccionar una solución más adecuada y obtener una mayor vida útil del sellado.

Un buen sellado depende de mucho más que la temperatura

Al comparar opciones para aplicaciones exigentes, la mejor silicona de alta temperatura para sellado industrial no siempre será la que anuncie el valor térmico más elevado. Factores como la elasticidad, la adherencia, la resistencia a vibraciones y la durabilidad frente a cambios térmicos pueden tener un impacto decisivo en el rendimiento a largo plazo.

Por eso, al elegir una silicona alta temperatura industrial, es recomendable considerar tanto las especificaciones técnicas como las condiciones reales de trabajo. Una selección adecuada ayuda a mejorar la confiabilidad de los equipos, optimizar los procesos de mantenimiento y reducir intervenciones innecesarias, logrando sellados más duraderos y eficientes.

Leer más:  Productos químicos para taller: ¿Qué usar en cada caso?

Además dentro de los distintos productos químicos para taller en cada caso, es importante recordar que no todas las aplicaciones requieren una silicona de alta temperatura. También existen siliconas neutras y siliconas acéticas, desarrolladas para trabajos de construcción, cerramientos, carpinteria de aluminio, PVC, vidrio y otras aplicaciones específicas según el material y las condiciones de uso.

Para conocer las distintas alternativas disponibles, podes consultar en el catálogo completo de siliconas de Würth Argentina, donde se encuentran soluciones para aplicaciones industriales, mecánicas, de mantenimiento y construcción.

CONOCE NUESTRA SILICONA NEUTRA WÜRTH
¿Cómo limpiar correctamente tu pulverizadora agrícola? Usá el mejor limpiador de sistema de aspersión

Introducción Si trabajas en el sector agropecuario, sabes que el buen estado de tu pulverizadora agrícola es clave para lograr Leer más

Selladores PU o MS: diferencias técnicas y aplicaciones industriales

Introducción Elegir el sellador adecuado es clave para garantizar la durabilidad, resistencia y eficiencia de cualquier trabajo, sea en sectores Leer más

Mejores aditivos para aceite de motor: beneficios reales y mitos

Los aditivos para aceite de motor se han convertido en una herramienta clave para profesionales de la mecánica, técnicos automotrices Leer más

Productos químicos para taller: ¿Qué usar en cada caso?

Los productos químicos para taller cumplen un rol fundamental en las tareas de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de vehículos, maquinaria Leer más

Rost Off de Würth: mejor aflojador desoxidante para taller según el tipo de óxido y el material
Rost Off de Würth: mejor aflojador desoxidante para taller según el tipo de óxido y el material

Los componentes expuestos a humedad, agentes corrosivos o largos períodos sin mantenimiento pueden presentar dificultades durante las tareas de desmontaje. Leer más

Mejor limpiador de contactos eléctricos: Comparativa para mantenimiento industrial
Mejor limpiador de contactos eléctricos: Comparativa para mantenimiento industrial

Elegir el mejor limpiador de contactos eléctricos es fundamental para remover polvo, grasa, humedad y otros contaminantes sin afectar componentes Leer más


Formulario de contacto