Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARBO OFF LIMPIA CUERPO MARIPOSA TBI

Código 80893 100 300 | Peso 0.30Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Descarbonizante en aerosol para limpieza de carburadores y cuerpos de mariposa tipo TBI, que permite remover suciedad sin necesidad de desmontar componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 20.413,91
$ 10.829,50 Precio sin impuestos nacionales
47% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

CARBO OFF es un limpiador en aerosol diseñado para limpiar eficazmente carburadores, cuerpos de mariposa tipo TBI, cuerpo de aceleracion, colectores, tapas de cilindros y sedes de válvulas. Su fórmula descarbonizante remueve costras de carbonilla, gomas y grasas, transformando el carbón en micropartículas. Lubrica las partes móviles del sistema de admisión y cámara de combustión, estabiliza la marcha lenta y contribuye ala reducción del consumo de combustible y emisiones contaminantes. No daña la sonda lambda ni el catalizador, y puede aplicarse sin desmontar el sistema.

Usos

Se utiliza para la limpieza preventiva y correctiva de componentes del sistema de admisión en motores nafteros. Ideal para remover depósitos de carbón, barniz y goma que afectan el rendimiento del motor, especialmente en cuerpos de mariposa, carburadores y colectores. También mejora la compresión al limpiar los asientos de válvulas, iniciando el proceso de descarbonización del motor en marcha lenta

Características

Presentación en aerosol de 300 ml. Producto descarbonizante que remueve barniz, goma y carbón. Lubrica componentes móviles del sistema de admisión. No contiene cánula. Compatible con sonda lambda y catalizador. Se aplica con el motor en marcha lenta y temperatura de trabajo normal (aprox. 90°C).

Aplicaciones

Aplicable sobre cuerpos de mariposa, carburadores, colectores de admisión, tapas de cilindros y sedes de válvulas. Su uso está indicado en motores nafteros, tanto en vehículos livianos como en maquinaria industrial, sin necesidad de desmontar componentes.

Beneficios

Permite una limpieza profunda sin desmontar el cuerpo de mariposa ni el carburador, ahorrando tiempo y esfuerzo. Mejora el rendimiento del motor, estabiliza la marcha lenta, reduce el consumo de combustible y las emisiones. Su fórmula no agresiva protege componentes sensibles como la sonda lambda y el catalizador.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar