Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALAMBRE ONDULADO SACA BOLLOS

Código 90691 500 147 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Alambre de acero cobreado para sistema Spot de desabollado
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 6.242,39 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El alambre ondulado para sacabollos está fabricado para ser soldado directamente sobre carrocerías de acero. Su diseño permite aplicar fuerza de tracción en múltiples puntos simultáneamente, lo que evita desgarros en la chapa y la formación de botones. Cada unidad tiene una longitud total de 360 mm, y el paquete incluye 50 unidades, sumando un total de 18 metros de alambre. El grosor del alambre es de 2 mm, lo que le otorga resistencia adecuada para trabajos exigentes de reparación automotriz.

Usos

Se utiliza en tareas de reparación de carrocerías, especialmente en la extracción de bollos. Es ideal para talleres de chapa y pintura, servicios de mantenimiento de flotas, y procesos de restauración de vehículos sin desmontaje de piezas.

Características

Alambre ondulado de 2 mm de grosor, con una longitud de 360 mm por unidad. El paquete contiene 50 unidades, totalizando 18 metros. Su diseño permite distribuir la fuerza en varios puntos, reduciendo el riesgo de daños adicionales en la chapa.

Aplicaciones

Aplicable sobre carrocerías de acero, donde se requiere soldar el alambre para ejercer tracción. Es compatible con sistemas de reparación tipo “spotter” y otras herramientas de tracción.

Beneficios

Permite una tracción uniforme en múltiples puntos, lo que mejora la eficiencia del trabajo y reduce el riesgo de desgarros o deformaciones adicionales. Su formato ondulado facilita la soldadura y la distribución de fuerza, optimizando el proceso de reparación.

Importante, a tener en cuenta

Este producto está diseñado exclusivamente para carrocerías de acero. No se recomienda su uso en materiales no ferrosos o aleaciones livianas. Debe ser utilizado por personal capacitado en técnicas de soldadura y reparación automotriz. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación.

También te puede interesar

También te puede interesar