Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

WÜRTH BONDER 2g CIANOACRILATO

Código 90893 090 002 | Peso 0.01Kg. | Vto. 01/04/2027
Embalaje de 6 unidades
Würth Bonder es un adhesivo instantáneo de alta velocidad de curado, formulado a base de cianoacrilato incoloro. Ideal para uniones rápidas y resistentes en múltiples materiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Capacidad en Gramos
2 20
Kits disponibles
Precio por unidad
sin impuestos nacionales
NOV- KIT BASIC $ 74.120,36
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Würth Bonder es un pegamento super-rápido de uso profesional, desarrollado con base de cianoacrilato incoloro. Posee una viscosidad de 50 mPa.s y una densidad de 1 g/cm³, lo que permite una aplicación precisa en holguras de hasta 0,1 mm. Su rango de temperatura de trabajo va de 5°C a 40°C, y soporta temperaturas extremas entre -30°C y 85°C. El tiempo de curado es de 24 horas, y su vida útil es de 18 meses. Está diseñado para generar uniones resistentes en caucho, plásticos, metales y combinaciones entre ellos, con excelente resistencia química.

Usos

Este adhesivo está pensado para trabajos de mantenimiento general, líneas de producción, reparación de componentes, ensamblado de piezas, y tareas que requieren fijación rápida y duradera. Es útil en industrias metalúrgicas, automotrices, textiles, electrónicas, y en talleres mecánicos o de mantenimiento.

Características

El Würth Bonder es un adhesivo instantáneo formulado a base de cianoacrilato incoloro. Posee una viscosidad de 50 mPa.s y una densidad de 1 g/cm³, lo que permite una aplicación precisa en holguras de hasta 0,1 mm. Su rango de temperatura de trabajo va de 5°C a 40°C, y puede resistir temperaturas extremas entre -30°C y 85°C. El tiempo de curado es de 24 horas, y su vida útil es de 18 meses. Está diseñado para generar uniones rápidas y resistentes en una amplia variedad de materiales, con excelente resistencia química.

Aplicaciones

Se aplica sobre una amplia variedad de materiales como metales, maderas, cueros, porcelanas, cerámicos, plásticos y gomas. También es apto para superficies porosas y con rugosidades moderadas, lo que lo hace versátil en entornos industriales y de reparación.

Beneficios

Ofrece una adhesión inmediata y duradera, reduciendo tiempos de espera en procesos productivos. Su versatilidad en materiales y superficies lo convierte en una solución práctica para múltiples industrias. La resistencia química y la capacidad de trabajar en condiciones extremas lo destacan frente a otros adhesivos convencionales.

Importante, a tener en cuenta

Este producto adhiere piel y ojos en segundos. En caso de contacto, no intentar separar las áreas adheridas por la fuerza. Lavar con abundante agua y mantener irrigado. Consultar a un médico ante cualquier accidente. Mantener fuera del alcance de niños. Solo para uso profesional. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, óxido o restos de adhesivos anteriores para garantizar una unión efectiva.

Contenido

Descripción Contenido Código emb
Würth Bonder 2 g 90893 090 002 6/12
20 g 90893 090 020 1/10

Datos técnicos

Base Cianoacrilato
Color Incoloro
Viscosidad mPa.s 50
Densidad 1
Holgura máxima de aplicación 0,1 mm
Rango de temperatura -30°C a 85°C
Temperatura de trabajo 5°C a 40°C
Tiempo de curado 24 hs
Vida útil 18 meses