Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA RECTA ACOPLE 8MM

Código 80885 20 08 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Unión rápida recta metálica para sistemas neumáticos, diseñada para conexión directa de mangueras sin herramientas. Fabricada en materiales resistentes, con sellado confiable y montaje rápido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Tubo en milimetros
10 12 4 6 8
Calificación:

Detalles del producto

La unión rápida recta metálica Würth está diseñada para facilitar la conexión de mangueras en sistemas neumáticos industriales y vehiculares. Su cuerpo está fabricado en policarbonato de butileno (PBT), con anillo de cierre en acero inoxidable, lo que garantiza resistencia mecánica, química y térmica. El sistema de conexión rápida permite insertar y retirar la manguera sin necesidad de herramientas, optimizando tiempos de montaje y reparación. Cuenta con film sellante anaeróbico en las roscas, lo que mejora la estanqueidad y evita fugas. Es compatible con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), y está disponible en medidas para tubos de 4 a 12 mm.

Usos

Se utiliza para conexiones en líneas de aire comprimido, automatización neumática, sistemas de apertura de puertas en colectivos, portaequipajes, bocinas y otras aplicaciones industriales que requieren conexiones rápidas y seguras.

Características

Cuerpo de PBT, anillo de cierre en acero inoxidable. Conexión rápida sin herramientas. Presión de trabajo: 0–12,2 kgf/cm² (0–145 PSI). Presión máxima: 15,3 kgf/cm² (0–217 PSI). Presión negativa: -100 kPa. Temperatura de trabajo: -20°C a +60°C. Compatible con roscas NPT de 1/8” a 1”. Disponible en medidas para tubos de 4, 6, 8, 10 y 12 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre mangueras de nylon y poliuretano en maquinaria industrial, vehículos de transporte, sistemas neumáticos de control, líneas de producción, mantenimiento de flotas y equipos de automatización. No apta para gas, agua, vapor ni sistemas de freno de aire.

Beneficios

Permite un montaje rápido y sin herramientas, reduciendo tiempos de instalación y reparación. Su diseño compacto y robusto asegura una conexión firme y sin fugas. El sellante anaeróbico en las roscas mejora la estanqueidad. Compatible con múltiples diámetros de manguera y rosca. Ideal para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en sistemas de freno de aire, equipos hospitalarios ni aplicaciones con requisitos especiales de seguridad. No apta para gas, productos químicos, agua o vapor. Verificar que la manguera esté cortada correctamente y que el diámetro coincida con el de la conexión. Asegurarse de que no haya presión en la línea antes de desmontar.

Tabla de medidas

Código Tubo(mm)
80885 20 04 4
80885 20 06 6
80885 20 08 8
80885 20 10 10
80885 20 12 12