Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA RECTA 3/8" ROSCA 1/4"

Código 80885 38 14 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Unión rápida recta con rosca macho para sistemas neumáticos, diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de mangueras sin herramientas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La unión rápida recta con rosca macho está fabricada con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT) y cuenta con componentes de alta resistencia como anillo de cierre en acero inoxidable, anillo de encastre y desconector en poliacetal (P.O.M.), collar niquelado y revestimiento de caucho de nitrilo (N.B.R.). Su diseño permite una conexión segura y rápida de mangueras neumáticas, gracias al sistema de bloqueo automático que se activa al insertar la manguera. Las roscas incluyen sellante anaeróbico para evitar fugas.

Usos

Este tipo de unión se utiliza en trabajos de automatización neumática, mantenimiento industrial, líneas de aire comprimido, sistemas de apertura de puertas en colectivos, portaequipajes, bocinas y otros sistemas que requieren conexiones rápidas y seguras. Es ideal para tareas de montaje, reparación y mantenimiento en entornos industriales.

Características

Cuerpo de PBT (policarbonato de butileno). Anillo de cierre en acero inoxidable. Anillos de encastre y desconector en poliacetal. Collar niquelado. Revestimiento de caucho de nitrilo (N.B.R.). Conexión rápida sin necesidad de herramientas. Film sellante en las roscas. Presión de trabajo: 0–12,2 Kgf/cm² (0–145 PSI). Presión máxima: 15,3 Kgf/cm² (0–217 PSI). Presión negativa: –100 Kpa. Temperatura de trabajo: –20°C a 60°C.

Aplicaciones

Se aplica en sistemas neumáticos que utilizan mangueras de nylon (PA) o poliuretano (PU), sobre superficies y equipos donde se requiere una conexión firme y sin pérdidas de aire. Compatible con roscas NPT y tubos en medidas milimétricas y en pulgadas.

Beneficios

Ofrece un montaje rápido y sencillo, reduciendo significativamente los tiempos de reparación en sistemas neumáticos. No requiere herramientas especiales, lo que facilita su uso en campo. El sellante anaeróbico en las roscas garantiza una conexión hermética, evitando fugas y mejorando la eficiencia del sistema.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en sistemas de frenos de aire, equipos hospitalarios ni en aplicaciones con requisitos especiales de seguridad. No debe utilizarse con gas, productos químicos, agua o vapor. Antes de desmontar la manguera, asegurarse de que no haya presión en la línea de aire. Verificar siempre que el extremo de la manguera esté correctamente cortado y que el diámetro coincida con el de la conexión para evitar fugas.

Metrico

6 x 1/8 NPT 80885 06 18
6 x 1/4 NPT 80885 06 14
8 x 1/8 NPT 80885 08 018
8 x 1/4 NPT 80885 08 014
10 x 1/4 NPT 80885 10 14

Pulgada

Tubo (pulg.)x rosca (pulg.) Código
1/4 x 1/8 NPT 80885 14 18
1/4 x 1/4 NP 80885 14 14
3/8 x 1/4 NPT 80885 38 14