Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA T ACOPLE 5/16"

Código 80884 26 516 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Uniones rápidas plásticas tipo “T” para sistemas neumáticos, diseñadas para dividir el flujo de aire en tres direcciones. Disponibles en medidas de 4 mm, 5/16", 3/8" y 1/2", permiten una conexión rápida y segura sin herramientas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Medida paso de Aire
1/2" 3/8" 4mm 5/16"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las uniones rápidas plásticas tipo “T” de Würth están diseñadas para realizar derivaciones en sistemas neumáticos de forma eficiente. Fabricadas con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT), anillos de encastre y desconector en poliacetal (P.O.M.), anillo de cierre en acero inoxidable y collar niquelado, estas conexiones permiten un montaje y desmontaje rápido sin necesidad de herramientas. Incorporan un film sellante en las roscas para evitar fugas. Son compatibles con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), y están disponibles en medidas tanto en milímetros como en pulgadas, adaptándose a distintas configuraciones de línea.

Usos

Estas uniones se utilizan para dividir líneas de aire comprimido en sistemas de automatización neumática. Son ideales para instalaciones industriales, mantenimiento de maquinaria, líneas de producción, y sistemas de transporte neumático en vehículos como colectivos o equipos móviles.

Características

Estas uniones rápidas tipo “T” están fabricadas con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT), un material resistente y liviano ideal para aplicaciones neumáticas. Cuentan con anillos de encastre y desconector fabricados en poliacetal (P.O.M.), lo que garantiza una buena resistencia mecánica y estabilidad dimensional. El anillo de cierre está hecho de acero inoxidable, lo que asegura una sujeción firme de la manguera y una larga vida útil incluso en ambientes exigentes. Además, incorporan un collar niquelado que mejora la resistencia a la corrosión y un film sellante en las roscas que evita fugas de aire. Estas conexiones permiten un montaje y desmontaje rápido sin necesidad de herramientas, lo que las hace ideales para tareas de mantenimiento y montaje en campo. Están diseñadas para trabajar con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), soportando presiones de trabajo de hasta 12,2 Kgf/cm² (145 PSI), con una presión máxima de 15,3 Kgf/cm² (217 PSI), presión negativa de -100 Kpa y un rango de temperatura operativa de -20 °C a 60 °C.

Aplicaciones

Se aplican en maquinaria industrial, líneas de aire comprimido, sistemas de apertura de puertas de colectivos, portaequipajes, bocinas y otros sistemas neumáticos. Compatibles con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU) en medidas de 4 mm, 5/16", 3/8" y 1/2".

Beneficios

Permiten una instalación rápida y sin herramientas, reduciendo tiempos de montaje y mantenimiento. Su diseño en “T” facilita la distribución del aire comprimido en múltiples direcciones desde una sola línea. El sellado confiable evita fugas, mejorando la eficiencia del sistema y reduciendo el riesgo de fallas.

Importante, a tener en cuenta

No deben utilizarse en sistemas de frenos de aire, equipos hospitalarios ni en aplicaciones con requisitos especiales de seguridad. No son aptas para gas, productos químicos, agua o vapor. Antes de desmontar la manguera, asegurarse de que no haya presión en la línea. Verificar que el corte de la manguera sea limpio y que el diámetro coincida con el de la conexión.

Datos técnicos

Tipo de fluído Aire
Presión de trabajo 0-12,2 Kgf/cm (0-145 PSI)
Presión máxima 15,3 Kgf/cm (0-217 PSI)
Presión negativa -100 Kpa
Temp. de trabajo -20º 60ºC
Manguera aplicable Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Cuerpo Policarbonato de Butileno-PBT
Anillo de cierre Acero Inoxidable

Datos técnicos

Tubo (pulg. Código emb
5/16 80884 26 516 5
3/8 80884 26 38 5
1/2 80884 26 12 5
4 80884 23 04 5