Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA CODO 1/4" ROSCA 1/4"

Código 80885 14 018 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Conector rápido curvo con rosca macho NPT, disponible en medidas de 1/4” x 1/8” y 1/4” x 1/4”, para sistemas neumáticos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
1/4 x 1/4 1/4 x 1/8
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Tipo de fluido Aire
Presión de trabajo 0–12,2 Kgf/cm² (0–145 PSI)
Presión máxima 15,3 Kgf/cm² (0–217 PSI)
Presión negativa -100 Kpa
Temperatura de trabajo -20°C a 60°C
Manguera aplicable Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Cuerpo Policarbonato de Butileno-PBT
Anillo de cierre Acero Inoxidable

Datos Técnicos

Código Tubo (pulg.) Rosca (pulg.)
80885 14 014 1/4 1/8 NPT
80885 14 018 1/4 1/4 NPT