Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUERCA REMACHABLE TREBOL 8 mm

Código 90917 800 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Tuerca remachable tipo trébol de acero cincado bicromatizado, diseñada para fijación en materiales de bajo espesor o frágiles. Disponible en medidas M5, M6 y M8. Especial para remachar materiales blandos/fragiles.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
M5 M6 M8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La tuerca remachable tipo trébol Würth está fabricada en acero estampado en frío con acabado cincado bicromatizado, lo que le otorga buena resistencia a la tracción y al torque. Su diseño permite una deformación controlada durante el remachado, lo que la hace ideal para aplicaciones sobre materiales de espesor variable o frágiles. Puede colocarse en metales, plásticos, fibra de vidrio, fibra de carbono, kevlar y PVC. Es compatible con todos los sistemas de remachado de tuercas Würth y admite un amplio rango de espesores de chapa. Su geometría tipo trébol mejora la distribución de carga y evita deformaciones en el material base.

Usos

Se utiliza para generar puntos de rosca en materiales que no permiten roscado directo, especialmente en estructuras livianas, carrocerías, paneles, gabinetes, piezas plásticas o compuestas. Ideal para fijaciones desmontables en procesos de montaje, mantenimiento o reparación.

Características

Fabricada en acero cincado bicromatizado, con diseño estampado en frío. Disponible en medidas M5, M6 y M8. Admite espesores de remachado desde 0,5 mm hasta 10 mm según la medida. Ofrece resistencia a la tracción de hasta 2600 kg y torque máximo de hasta 22 kgm. Su cabeza tipo trébol mejora la estabilidad y distribución de carga. Fácil de aplicar con herramientas de remachado manuales o neumáticas.

Aplicaciones

Aplicable sobre chapas metálicas, plásticos técnicos, materiales compuestos, fibra de vidrio, fibra de carbono, kevlar y PVC. Utilizada en industrias automotriz, metalúrgica, electrónica, construcción liviana, mantenimiento industrial y fabricación de maquinaria.

Beneficios

Permite fijaciones firmes y resistentes en materiales de bajo espesor o frágiles. Su diseño evita deformaciones y mejora la estética del montaje. Compatible con múltiples materiales y herramientas. Aporta versatilidad en procesos de ensamblado y mantenimiento, reduciendo tiempos y costos operativos.

Importante, a tener en cuenta

Los valores de resistencia fueron medidos sobre chapa de acero al carbono de 1,5 mm de espesor. Se recomienda verificar compatibilidad con el material base antes de la aplicación. Utilizar herramientas adecuadas para asegurar una correcta deformación. No reutilizar tuercas ya remachadas.

Datos Técnicos

Código Medida (mm) Orificio (mm) Altura cabeza (mm) Cabeza (mm) Largo total (mm) Espesor a remachar (mm) Resist. a la tracción (kg) Torque máx (kgm)
90917 500 M5 8.0 - 8.1 1.0 12.7 20.3 0.5 - 4.4 1500 15
90917 600 M6 9.9 - 10.0 1.5 15.9 26.1 0.5 - 7.1 2300 18
90917 800 M8 12 - 12.1 1.7 19.0 30.0 1 - 10 2600 22