Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUERCA REMACHABLE ACERO A2K 3 MM

Código 90948 20 03 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Tuercas remachables de acero galvanizado A2K, diseñadas para ofrecer una fijación segura mediante remache y rosca adicional, ideales para aplicaciones en estructuras metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
10 12 3 4 5 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las tuercas remachables de acero con revestimiento galvanizado azulado (A2K) combinan dos sistemas de sujeción: un remache ciego y una rosca interna, lo que permite fijar tornillos en paredes y estructuras donde no es posible usar tuercas convencionales. Su diseño incluye un eje moleteado que mejora la resistencia al par de apriete y evita el giro durante la instalación, ofreciendo mayor seguridad frente a las tuercas remachables lisas. Fabricadas en acero galvanizado A2K, brindan protección contra la corrosión y durabilidad en entornos exigentes.

Usos

Se utilizan para crear puntos de rosca en chapas, perfiles y estructuras metálicas donde no se puede acceder por ambos lados para colocar una tuerca tradicional. Son esenciales en procesos de montaje industrial, mantenimiento, reparación de maquinaria, carrocerías, estructuras metálicas y equipos de transporte.

Características

Las tuercas remachables están fabricadas en acero galvanizado A2K, lo que les otorga alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Incorporan un sistema de fijación que combina remache ciego y rosca interna, permitiendo crear puntos de rosca en superficies donde no se puede acceder por ambos lados. Su diseño incluye un eje moleteado que evita el giro durante la instalación y soporta mayores pares de apriete en comparación con las tuercas remachables lisas. Están disponibles en diferentes medidas (M3, M4, M6, M8, M10 y M12), con rangos de apriete y resistencia a la tracción especificados en la tabla técnica, garantizando un ajuste seguro y duradero en aplicaciones industriales.

Aplicaciones

Aplicables en superficies metálicas como acero, chapas galvanizadas y perfiles estructurales. Son ideales para sectores automotriz, metalúrgico, construcción, minería, petróleo, transporte de carga y mantenimiento industrial.

Beneficios

Ofrecen una solución confiable para fijaciones en estructuras donde no se puede acceder por ambos lados, reduciendo tiempos de montaje y aumentando la seguridad. Su diseño moleteado evita el giro durante la instalación, permitiendo aplicar mayores pares de apriete que las tuercas remachables lisas. Además, el galvanizado A2K prolonga la vida útil en ambientes agresivos.

Importante, a tener en cuenta

Los datos técnicos son recomendaciones basadas en pruebas internas y pueden variar según la aplicación. Se recomienda realizar pruebas previas para validar la resistencia en cada caso. Almacenar en lugares secos para evitar deterioro del galvanizado.

Datos técnicos

Rosca diám.D Diám de la cab. d1 Diám Exterior d2 Distancia l1 Altura de la cabeza k1 Rango de agarre min./max s1 Diám.de orificio de perforación Fractura por tracción Resistencia a la tracción Par de apriete máximo Código emb
M3 7mm 4,9mm 10,5mm 0,9mm 0,5-2,5mm 5mm 4900N 990N 3Nm 90948 20 03 100
M4 9mm 5,9mm 11mm 1,1mm 0,5-3,0mm 6mm 7840N 1660N 4,5Nm 90948 20 04 100
M5 10mm 6,9mm 13mm 1,1mm 0,5-3,0mm 7mm 11070N 2760N 7,8Nm 90948 20 05 100
M6 12mm 8,9mm 16mm 1,6mm 0,5-3,0mm 9mm 17640N 3430N 20Nm 90948 20 06 100
M8 15mm 10,9mm 17,5mm 1,6mm 0,5-3,0mm 11mm 27440N 4410N 29Nm 90948 20 08 100
M10 16mm 11,9mm 19mm 2,1mm 0,5-3,0mm 12mm 29400N 4900N 32Nm 90948 20 010 100
M12 22mm 15,9mm 25mm 2,1mm 1,0-4,0mm 16mm 48020N 6860N 43,7Nm 90948 20 012 100