Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUERCA 7 MM BICROMATIZADA

Código 00317 7 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Tuercas milimétricas bicromatizadas disponibles en distintos diámetros y pasos de rosca, diseñadas para aplicaciones industriales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estas tuercas milimétricas están fabricadas en acero y cuentan con un tratamiento bicromatizado que mejora su resistencia a la corrosión. Se presentan en una variedad de medidas que van desde los 4 mm hasta los 14 mm, lo que permite su uso en múltiples sistemas de fijación. Su acabado bicromatizado les otorga una tonalidad dorada característica y una mayor durabilidad en ambientes industriales.

Usos

Se utilizan para fijaciones mecánicas en maquinaria, estructuras metálicas, sistemas de mantenimiento industrial, automotriz, agrícola y de transporte. Son ideales para tareas de ensamblaje, reparación y montaje en líneas de producción, talleres y operaciones de campo.

Características

Fabricadas en acero con recubrimiento bicromatizado, ofrecen alta resistencia mecánica y protección contra la oxidación. Disponibles en medidas de 4 mm a 14 mm

Aplicaciones

Estas tuercas se aplican sobre tornillos o espárragos con rosca milimétrica, en superficies metálicas como acero, hierro o aluminio. Son compatibles con componentes de máquinas, vehículos, herramientas y estructuras industriales.

Beneficios

Su tratamiento bicromatizado prolonga la vida útil en ambientes agresivos. La variedad de medidas permite una amplia compatibilidad con sistemas métricos. Son una solución confiable para fijaciones seguras en entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del paso de rosca con el tornillo o espárrago utilizado. Almacenar en lugares secos para preservar el recubrimiento bicromatizado. No se recomienda su uso en ambientes altamente salinos sin protección adicional.

TUERCA DE BICROMATIZADA

Código Descripción
00317 10 1 10 paso 1,00
00317 10 125 10 paso 1.25
00317 10 150 10 paso 1.5
00317 12 125 12 paso 1.25
00317 12 150 12 paso 1.50
00317 14 150 14 paso 1,50
00317 4 4
00317 5 5
00317 6 6
00317 7 7
00317 8 8