Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO TERMOCONTRAÍBLE 2,4mm x 10m

Código 90771 802 4 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Tubo termo contraíble en rollo de 10 metros, diseñado para aplicaciones de aislamiento en electrónica, electricidad y automotriz. Ofrece excelente flexibilidad, resistencia térmica y protección ambiental.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
12,7 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo termo contraíble se presenta en rollos de 10 metros. Está fabricado con materiales libres de halógenos, lo que lo hace no perjudicial para el medio ambiente. Posee propiedades ignífugas hasta 250°C, buena flexibilidad y resistencia a rayos UV. Su temperatura de contracción mínima es de 100°C, con una relación de contracción de 2:1. Cumple con normas internacionales como RoHS, UL244, UL224 y ASTM D2671, garantizando seguridad y rendimiento en condiciones exigentes.

Usos

Se utiliza principalmente para trabajos de aislamiento, protección y organización de cables en instalaciones eléctricas, electrónicas y automotrices. Es ideal para procesos de mantenimiento, reparación y montaje en tableros, mazos de cables, sensores, conectores y componentes electrónicos.

Características

Características Largo: 10 metros Relación de contracción: 2:1 Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C Temperatura mínima de contracción: 100°C Resistencia al fuego: VW-1 según UL244 Resistencia volumétrica: 10 Ω.cm según UL224 Resistencia a la tracción: 10,4 MPa Elongación máxima: 200% Resistencia a la tracción a 158°C durante 168 h: 70% Elongación definitiva a 158°C durante 168 h: 100% Choque térmico a 250°C durante 4 h: no gotea ni se agrieta Flexión en frío a -30°C durante 1 h: no se agrieta

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables, terminales, empalmes, conectores y componentes eléctricos o electrónicos. Es apto para superficies plásticas, metálicas y recubrimientos de goma, siempre que se encuentren dentro del rango de temperatura de trabajo.

Beneficios

Ofrece una solución segura y eficiente para el aislamiento de cables, con alta resistencia térmica y mecánica. Su composición libre de halógenos lo hace ecológico y seguro para entornos sensibles. La facilidad de aplicación y contracción rápida a baja temperatura lo convierten en una opción práctica para profesionales del mantenimiento y la instalación.

Importante, a tener en cuenta

La cantidad indica los metros de producto. El precio es por metro. El embalaje mínimo son 10 unidades. Debe aplicarse con calor controlado para asegurar una contracción uniforme. No se recomienda su uso en temperaturas superiores a 125°C de forma continua. Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor directo o exposición solar prolongada.

Datos Técnicos

Largo(m) D (mm) d (mm) w (mm) Código
10 2,4 1,2 0,42 90771 802 4
10 3,2 1,6 0,42 90771 803 2
10 4,8 2,4 0,51 90771 804 8
10 6,4 3,2 0,54 90771 806 4
10 9,5 4,75 0,54 90771 809 5
10 12,7 6,35 0,54 90771 812 7