Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO MULTIUSO 1/4" - 13MM ZEBRA

Código 90713 113 13 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo multiuso corto de 1/4" con encastre cuadrado, acabado cromado mate y diseño versátil para múltiples tipos de cabezas: Hexagonal metrico, pulgadas, bi hexagonal, torx, cuadrado
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milímetros
10 11 12 13 5 6 7 8 9
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo multiuso Zebra Quality de 1/4" cuenta con encastre cuadrado y perfil bihexagonal de 12 lados, en versión corta. Su acabado cromado mate le otorga resistencia y durabilidad. Este desarrollo innovador está diseñado para adaptarse a los cinco tipos de cabezas más comunes: métrica hexagonal, cuadrado hexagonal, bihexagonal métrico, hexagonal en pulgadas y Torx externo. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso en condiciones exigentes de trabajo.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojamiento de tornillos y tuercas en mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, maquinaria pesada, líneas de producción, y trabajos de reparación en campo. Ideal para operarios, mecánicos, personal de pañol y técnicos de mantenimiento que requieren versatilidad en una sola herramienta.

Características

Encastre cuadrado de 1/4". Perfil bihexagonal de 12 lados. Versión corta. Cromado mate. Compatible con 5 tipos de cabezas: métrica hexagonal, cuadrado hexagonal, bihexagonal métrico, hexagonal pulgadas y Torx externo. Alta calidad constructiva que asegura larga vida útil. Dimensiones: L1 = 22 mm; D1 entre 10.8 mm y 18 mm; D2 entre 13.4 mm y 19.5 mm; t entre 6 mm y 10 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cabezas de tornillos y tuercas con formatos hexagonales métricos, bihexagonales, cuadrado hexagonal, Torx externo y medidas en pulgadas. Compatible con múltiples superficies metálicas y componentes mecánicos.

Beneficios

Su diseño multiuso permite reducir la cantidad de herramientas necesarias, optimizando espacio en el pañol y tiempo en el trabajo. La compatibilidad con múltiples tipos de cabezas lo convierte en una solución práctica y eficiente para tareas variadas. Su construcción robusta y acabado cromado aseguran resistencia al desgaste y larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Este producto está diseñado para aplicaciones manuales. No se recomienda su uso con herramientas de impacto. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado cromado. Verificar compatibilidad con el tipo de cabeza antes de aplicar fuerza.

Datos técnicos

Posibilidad de uso Posibilidad de uso Posibilidad de uso Posibilidad de uso Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Medida Hex / bi-Hex (Métrica) Hex (Pulgadas) Torx Cuadrado L1 mm D1 mm D2 mm t mm Código
5 5 - - SW 4 22 8.1 11.9 5 90713 113 05
6 6 - E8 SW 5 22 9.3 11.9 6 90713 113 06
7 7 9/32" - - 22 10.8 11.9 6 90713 113 07
8 8 5/16” E10 - 22 11.9 11.9 7 90713 113 08
9 9 11/32” - - 22 13.4 13.4 7 90713 113 09
10 10 3/8” E12 SW 8 22 14.5 14.5 10 90713 113 10
11 11 7/16” E14 SW 9 22 15.9 15.9 10 90713 113 11
12 12 15/32” E16 SW 10 22 16.9 16.9 10 90713 113 12
13 13 1/2” - - 22 18 18 11 90713 113 13