Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 17MM

Código 90714 43 017 | Peso 0.54Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo de impacto largo con encastre de 3/4”, fabricado en acero al cromo molibdeno de alta resistencia, ideal para trabajos de apriete y afloje con herramientas de impacto en aplicaciones exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
17 18 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tubo de impacto largo está fabricado en acero SCM 440 (cromo molibdeno), material de alta tenacidad y resistencia que soporta esfuerzos intensos y prolongados. Su terminación fosfatada de magnesio brinda mayor durabilidad y protección frente a la corrosión y el desgaste. Presenta una dureza HRC 40-50, lo que asegura rendimiento confiable en tareas pesadas. Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3123, lo que garantiza compatibilidad y estándares de seguridad en aplicaciones profesionales.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tuercas y tornillos en operaciones de mantenimiento, montaje y reparación en la industria automotriz pesada, transporte de carga, maquinaria agrícola, minería, petróleo y construcción. Su formato largo permite llegar a tornillos en zonas de difícil acceso.

Características

Fabricado en acero al cromo molibdeno SCM 440 con terminación fosfato de magnesio, presenta dureza HRC 40-50 y encastre de 3/4”. Está disponible en talles de 17 a 36 mm. Cada medida posee un torque máximo recomendado, largo (L1), diámetro externo (D2) y diámetro interno (D1), cumpliendo con los requisitos de las normas DIN 3121 y DIN 3123.

Aplicaciones

Se utiliza para ajustar o aflojar tuercas y tornillos en operaciones de mantenimiento, montaje y reparación en la industria automotriz pesada, transporte de carga, maquinaria agrícola, minería, petróleo y construcción. Su formato largo permite llegar a tornillos en zonas de difícil acceso.

Beneficios

Proporciona gran resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes, evitando deformaciones bajo torque elevado. La terminación fosfatada protege contra la corrosión, asegurando una vida útil prolongada. El diseño largo facilita el acceso a zonas profundas, lo que lo convierte en una herramienta versátil y confiable para profesionales que requieren eficiencia y seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Está diseñado exclusivamente para uso con herramientas de impacto. No se recomienda emplearlo con llaves manuales, ya que puede ocasionar desgaste prematuro o daños. Es fundamental respetar el torque máximo indicado para cada medida y verificar que la tuerca o tornillo coincida con el tamaño del tubo, evitando así daños en la pieza o la herramienta.

Tabla de medidas

Codigo Talle (mm)* D1 mm ( ± 0.2) D2 mm ( ± 0.2) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm)
90714 43 017 17 30.0 44.0 90.0 22-30 554
90714 43 018 18 32.0 44.0 90.0 22-30 554
90714 43 019 19 33.0 44.0 90.0 26-34 780
90714 43 021 21 35.0 44.0 90.0 26-34 930
90714 43 022 22 36.0 44.0 90.0 26-34 972
90714 43 024 24 38.0 44.0 90.0 28-36 1085
90714 43 027 27 41.0 44.0 90.0 23-31 1580
90714 43 130 30 46.0 44.0 90.0 36-44 1885
90714 43 032 32 48.0 44.0 90.0 23-31 2030
90714 43 330 33 50.0 44.0 90.0 42-50 2030
90714 43 340 34 51.0 44.0 90.0 42-50 2030
90714 43 361 36 53.5 44.0 90.0 42-50 2030