Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1/2" 18MM

Código 90714 21 181 | Peso 0.23Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo de impacto largo con encastre de 1/2”, fabricado en acero al cromo molibdeno de alta resistencia, ideal para trabajos de apriete y afloje en zonas de difícil acceso con herramientas de impacto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
13 16 17 18 19 21 22 24 27
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tubo de impacto largo está fabricado en acero SCM 440 (cromo molibdeno), material que le otorga gran resistencia a la torsión y al desgaste. Su terminación fosfatada de magnesio lo protege frente a la corrosión y prolonga su vida útil. Tiene una dureza HRC 40-50 que garantiza un rendimiento confiable bajo condiciones de trabajo exigentes. Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3123, lo que asegura compatibilidad y estándares de calidad internacional en aplicaciones profesionales.

Usos

Se utiliza para ajustar y aflojar tuercas y tornillos en mantenimiento, reparación y montaje en sectores automotriz, industrial y de transporte. Es especialmente útil cuando se necesita aplicar torques elevados en espacios profundos o de difícil acceso.

Características

Fabricado en acero SCM 440 (cromo molibdeno) con terminación fosfatada de magnesio y dureza HRC 40-50. Posee encastre de 1/2” y está disponible en talles de 13 a 27 mm. Cada medida incluye torque máximo recomendado, largo (L1), diámetro externo (D2) y diámetro interno (D1), cumpliendo con normas DIN 3121 y DIN 3123.

Aplicaciones

Está diseñado para su uso con llaves de impacto neumáticas o eléctricas, en tornillos métricos de distintos tamaños. Es apto para trabajar en vehículos livianos y pesados, colectivos, maquinaria agrícola, flota de camiones, minería, petróleo y talleres mecánicos.

Beneficios

Ofrece gran durabilidad y resistencia a cargas elevadas sin deformaciones. Su diseño largo facilita llegar a lugares de difícil acceso. La terminación fosfatada lo protege contra la corrosión, asegurando un desempeño prolongado y confiable. Es una herramienta versátil y segura para profesionales que requieren precisión y resistencia.

Importante, a tener en cuenta

Está diseñado exclusivamente para herramientas de impacto. No debe usarse con llaves manuales, ya que podría dañar la pieza o la herramienta. Se recomienda respetar el torque máximo de cada medida y verificar que el tubo corresponda exactamente al tornillo o tuerca.

Tabla de medidas

Codigo Talle (mm)* D1 mm ( ± 0.2) D2 mm ( ± 0.2) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm)
90714 21 131 13 20.0 24.8 78 20-27 203
90714 21 161 16 24.0 24.8 78 27-34 339
90714 21 171 17 26.2 29.8 78 27-34 407
90714 21 181 18 27.0 29.8 78 29-37 475
90714 21 191 19 29.8 29.8 78 27-34 542
90714 21 211 21 29.8 29.8 78 27-34 570
90714 21 221 22 31.8 30.0 78 26-33 570
90714 21 241 24 33.8 30.0 78 26-33 570
90714 21 271 27 37.8 30.0 78 37-44 570