Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/8" 8MM

Código 90714 83 08 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo de impacto corto con encastre de 3/8”, diseñado para trabajos exigentes con herramientas de impacto. Fabricado en acero al cromo molibdeno, ofrece alta resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
10 13 17 19 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tubos de impacto cortos con encastre de 3/8” están fabricados en acero SCM 440 (cromo molibdeno), lo que garantiza una excelente resistencia mecánica y larga vida útil en aplicaciones de alto torque. Su terminación con fosfato de magnesio proporciona protección contra la corrosión y desgaste. Cumplen con las normas DIN3121 y DIN3123, asegurando compatibilidad y calidad. Con dureza HRC 40-50, son ideales para uso profesional en entornos industriales y automotrices.

Usos

Se utilizan para aflojar y ajustar tornillos y tuercas en trabajos que requieren herramientas de impacto, como pistolas neumáticas o eléctricas. Son esenciales en tareas de mantenimiento, reparación automotriz, montaje industrial y operaciones donde se aplican altos niveles de torque.

Características

Este tubo de encastre está fabricado en acero al cromo molibdeno (SCM 440), lo que le confiere una alta resistencia y durabilidad. Su terminación en fosfato de magnesio proporciona una protección adicional contra la corrosión y el desgaste. Con una dureza de entre HRC 40 y 50, cumple con las exigencias de las normas DIN3121 y DIN3123, garantizando calidad y compatibilidad en aplicaciones profesionales. Su diseño corto lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos, y está disponible en varias medidas —8 mm, 10 mm, 17 mm y 19 mm— para adaptarse a diferentes necesidades. Además, cuenta con un encastre de 3/8”, lo que permite una conexión segura y eficiente con herramientas compatibles.

Aplicaciones

Aplicables en superficies y piezas metálicas, especialmente en tornillería métrica. Ideales para trabajos en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos de minería, petróleo y transporte. Se emplean en talleres mecánicos, líneas de producción y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece alta resistencia al impacto y al desgaste, asegurando mayor vida útil frente a tubos convencionales. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, mientras que el material y la terminación garantizan seguridad y confiabilidad en aplicaciones de alto torque. Cumplimiento de normas DIN asegura compatibilidad con herramientas profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas de impacto, no con llaves manuales, para evitar daños. Verificar la medida correcta antes de aplicar torque. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión. No exceder el torque recomendado para cada tamaño.

Datos técnicos

Talle (mm) D1 mm ( ± 0.2) D2 mm ( ± 0.2) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm) Código emb
8 13.9 18.8 32.0 9 - 16 52 90714 83 08 1
10 16.8 18.8 32.0 9 - 16 82 90714 83 10 1
13 19.5 21.8 32.0 9 - 16 147 90714 83 13 1
17 23.3 21.8 34.0 14 - 21 249 90714 83 17 1
19 27.8 21.8 34.0 14 - 21 249 90714 83 19 1