Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 18MM

Código 90714 43 18 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Tubo de impacto corto con encastre de 3/4”, fabricado en acero al cromo molibdeno, diseñado para trabajos de apriete y afloje con herramientas de impacto en aplicaciones industriales y de transporte pesado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
17 18 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tubo de impacto corto está construido en acero SCM 440 (cromo molibdeno), un material que ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad. Su terminación en fosfato de magnesio brinda protección frente a la corrosión y al desgaste. Presenta dureza HRC 40-50, garantizando un desempeño confiable bajo condiciones exigentes. Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3123, lo que asegura compatibilidad y estándares de calidad internacional en aplicaciones profesionales.

Usos

Se utiliza para aflojar y ajustar tuercas y tornillos en trabajos de mantenimiento, reparación y montaje de vehículos, maquinaria agrícola, equipos viales y flota de transporte. Es ideal para tareas que requieren aplicación de alto torque en espacios reducidos.

Características

Fabricado en acero al cromo molibdeno SCM 440, con terminación fosfatada de magnesio y dureza HRC 40-50. Posee encastre de 3/4” y está disponible en talles de 17 a 36 mm. Cada medida tiene torque máximo recomendado, largo (L1), diámetro externo (D2) y diámetro interno (D1), cumpliendo con normas DIN 3121 y DIN 3123.

Aplicaciones

Apto para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas, está diseñado para tornillos métricos de gran tamaño en camiones, colectivos, equipos industriales, minería, petróleo y talleres mecánicos. Su formato corto facilita maniobras en áreas donde el espacio es limitado.

Beneficios

Resiste torques elevados sin deformaciones, ofreciendo seguridad y vida útil prolongada. La terminación protege contra la corrosión y el desgaste, garantizando desempeño confiable incluso en ambientes hostiles. El diseño corto mejora la accesibilidad en áreas reducidas, brindando eficiencia al usuario profesional.

Importante, a tener en cuenta

Debe ser utilizado exclusivamente con herramientas de impacto. No se recomienda su uso con llaves manuales, ya que puede producir desgaste prematuro o daños. Es fundamental respetar el torque máximo indicado en cada medida y asegurar que coincida con el tamaño exacto del tornillo o tuerca para evitar fallas en la pieza o la herramienta.

Tabla de medidas

Codigo Talle (mm)* D1 mm ( ± 0.2) D2 mm ( ± 0.2) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm)
90714 43 17 17 30.0 44.0 53.0 22-30 554
90714 43 18 18 32.0 44.0 53.0 22-30 554
90714 43 19 19 33.0 44.0 53.0 26-34 780
90714 43 21 21 35.0 44.0 53.0 26-34 930
90714 43 22 22 36.0 44.0 53.0 26-34 972
90714 43 24 24 38.0 44.0 53.0 28-36 1085
90714 43 27 27 41.0 44.0 53.0 23-31 1580
90714 43 030 30 46.0 44.0 53.0 36-44 1885
90714 43 32 32 48.0 44.0 57.0 23-31 2030
90714 43 33 33 50.0 44.0 57.0 42-50 2030
90714 43 34 34 51.0 44.0 57.0 42-50 2030
90714 43 36 36 53.5 44.0 57.0 42-50 2030