Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO - ENC. 1" 27MM

Código 90714 10 27 | Peso 0.59Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo de impacto corto con encastre de 1", diseñado para trabajos exigentes con herramientas neumáticas o eléctricas. Fabricado en acero al cromo molibdeno para máxima resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
24 27 30 32 36 60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo de impacto corto con encastre de 1" cumple con las normas DIN3121 y DIN3123, garantizando calidad y compatibilidad con equipos profesionales. Está fabricado en acero SCM 440 (aleación de cromo molibdeno), lo que le otorga alta resistencia a impactos y torsión. Su terminación en fosfato de magnesio protege contra la corrosión y el desgaste. Presenta una dureza HRC 40-50, ideal para aplicaciones de alto torque en entornos industriales y automotrices.

Usos

Se utiliza para aflojar y ajustar tuercas y pernos en trabajos de mantenimiento pesado, reparación de vehículos de carga y maquinaria industrial. Es indispensable en procesos donde se requiere aplicar alto torque, como en talleres mecánicos, líneas de producción, minería, petróleo y transporte.

Características

El tubo de impacto corto con encastre de 1" está fabricado en acero SCM 440, una aleación de cromo molibdeno que garantiza alta resistencia a impactos y torsión. Su terminación en fosfato de magnesio ofrece protección contra la corrosión y el desgaste, prolongando la vida útil del producto en entornos exigentes. Cumple con las normas DIN3121 y DIN3123, asegurando compatibilidad y calidad profesional. Presenta una dureza HRC 40-50, ideal para trabajos de alto torque. Su diseño corto permite operar en espacios reducidos, manteniendo la robustez necesaria para aplicaciones industriales y automotrices.

Aplicaciones

Aplicable sobre tuercas y pernos en superficies metálicas, especialmente en ruedas de camiones, equipos de construcción, maquinaria agrícola y sistemas industriales. Compatible con llaves de impacto neumáticas y eléctricas.

Beneficios

Ofrece máxima resistencia y durabilidad frente a impactos, evitando deformaciones en trabajos de alto torque. Su terminación fosfatada prolonga la vida útil en ambientes exigentes. El diseño corto permite trabajar en espacios reducidos, optimizando la eficiencia y seguridad del operario.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas de impacto adecuadas para evitar daños en el tubo y en la herramienta. No emplear con llaves manuales convencionales. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión. Verificar la medida correcta antes de aplicar torque para evitar daños en la pieza y el equipo.

Datos técnicos

Talle (mm) D1 mm ( ± 0.3) D2 mm ( ± 0.3) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm) Código emb
24 45.2 54.0 58.0 16-26 1470 90714 10 24 1
27 45.2 54.0 58.0 16-26 1695 90714 10 27 1
30 49.0 54.0 62.0 18-26 2490 90714 10 30 1
32 52.0 54.0 62.0 18-26 2490 90714 10 32 1
36 55.3 54.0 65.0 20-28 2712 90714 10 36 1
60 86.0 54.0 87.0 38-48 3615 90714 10 60 1